高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260
許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}
許容すべり速度(m/min)100
許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}
荷重方向ラジアル
材質SUS303
材質(本体)SUS303
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別セパレート
位置調整をしたい時などに便利です
材質S45C
種別スタンダード
表面処理黒染め
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。
軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械
材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤
使用温度範囲(℃)-200~280
許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下
許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下
耐圧力(MPa)圧縮時:304
熱伝導率(W/mk)42
長さ公差(mm)0~-0.3
摩擦係数(μ)0.03~0.2
異物の許容性小
線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ