カテゴリ

  • 測定用品(26)
    • 汎用圧力計(26)
絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 0~0.1(10)
  • 0~0.16(5)
  • 0~0.2(2)
  • 0~0.25(7)
  • 0~0.3(2)
  • 0~0.4(7)
  • 0~0.5(3)
  • 0~0.6(9)
  • 0~0.7(2)
  • 0~1(10)
  • 0~1.6(9)
  • 0~2.5(7)
  • 0~4(8)
  • 0~6(8)
  • 0~10(9)
  • 0~16(8)
  • 0~25(9)
  • 0~40(3)
  • -0.1~0(10)
  • -0.1~1(2)
外径(Φmm)
  • 75(8)
  • 100(11)
ねじの呼び
  • G3/8
  • 1/4(53)
  • 3/8(120)
  • 1/2(77)
  • G1/4(15)
  • G(PF) 1/4(212)
  • G(PF) 3/8(517)
  • G(PF) 1/2(125)
  • GG(14)
  • R1/4(25)
  • R3/8(19)
  • R(PT) 1/8(28)
  • R(PT) 1/4(138)
  • R(PT) 3/8(117)
  • R(PT) 1/2(78)
  • RR(14)
  • T3/8(9)
  • U3/8(17)
  • U1/2(12)
  • その他(63)
測定流体
  • 気体(19)
  • 液体(15)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(8)
ケース形状
B枠(立型つば有り)(8)
ケース形状
D枠(埋込型つば無し)(2)
最小目盛(MPa)
  • 0.001(1)
  • 0.002(14)
  • 0.005(6)
  • 0.01(8)
  • 0.02(9)
  • 0.05(7)
  • 0.1(6)
  • 0.2(7)
  • 0.5(7)
  • 1(1)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
精度
  • ±1.6%(24)
±1.6%
校正証明書
  • 付き(2)
付き
ブランド
  • 右下精器製造(4)
  • 第一計器(2)
  • 長野計器(1)
  • 高島計器(19)
右下精器製造・第一計器・長野計器・高島計器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aturyokukei」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般圧力計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
  • 連成計 右下精器製造

    連成計

    右下精器製造
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅接続部のサイズG3/8B精度±1.6%FS
  • 一般圧力計 右下精器製造

    一般圧力計

    右下精器製造
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
    材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
  • 一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ100) 右下精器製造

    一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ100)

    右下精器製造
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番838-3502材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)100ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称AVT3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1.00
  • 一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8 高島計器

    一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    トラスコ品番688-3096接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称PC A G3/8 100X0.6MPa 特測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    トラスコ品番461-8554接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称ST D G3/8 75×-0.1MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-4310材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称ST BM G3/8 100X10MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)10
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・黒塗装接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    トラスコ品番461-8547接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称ST D G3/8 75×0.1MPa F2測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)75最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
  • 一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 高島計器

    一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として幅広くご利用いただけます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    材質外枠材質:SPC・黒塗装接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100最小目盛(MPa)0.1
  • 一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8 高島計器

    一般圧力計(プラスチック)A枠立型・G3/8

    高島計器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    接続部のサイズG3/8
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8

    高島計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)外径(mm)100
  • プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8 高島計器

    プラスチック圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    材質外枠材質:ABS樹脂・黒色接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(2700.C2680)外径(mm)75
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ75) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
  • 一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器

    一般圧力計(B枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
  • 一般真空計(B枠立型・Φ100) 高島計器

    一般真空計(B枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    翌々日出荷
    JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
    用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ75) 右下精器製造

    一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ75)

    右下精器製造
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番838-3466材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称AVT3/8×75×0.5MPa最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.50
  • 一般真空計(A枠立型・Φ75) 高島計器

    一般真空計(A枠立型・Φ75)

    高島計器
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
    用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) 長野計器

    密閉形圧力計(A枠立型・Φ75)

    長野計器
    ¥10,880税込¥11,968
    1個
    当日出荷
    密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
    トラスコ品番161-4371材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6% FS最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10.00
  • TRTタートルゲージ 第一計器

    TRTタートルゲージ

    第一計器
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)真鍮
  • TRTタートルゲージ SUS製 第一計器

    TRTタートルゲージ SUS製

    第一計器
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷から14日以内出荷
    最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。
    材質(接続部)SUS316
  • プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100) 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)

    高島計器
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    23日以内出荷
    密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。
    ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
  • 一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

    高島計器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    23日以内出荷
    JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
汎用圧力計カテゴリ