一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として広くご利用頂けます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
- トラスコ品番
- 461-8554
- 接続口径
- G3/8
- 接続部のサイズ
- G3/8
- 精度
- ±1.6%F.S.
- 呼称
- ST D G3/8 75×-0.1MPa F2
- 測定流体
- 気体、液体
- 材質(接液部)
- 株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
- 外径(mm)
- 75
- 最小目盛(MPa)
- -0.002
- 圧力レンジ(MPa)
- 0.0~-0.1
- 内容量
- 1個
汎用圧力計 の新着商品
カテゴリ



















