高島計器
プラスチック圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04910198
1229216
448-4714
PC B G3/8 100×16MPa
0.5
0.0~16
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
04910591
1229225
448-4723
PC B G3/8 100×25MPa
0.5
0.0~25
¥
6,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
04910968
1229901
448-4722
PC B G3/8 100×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
3,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
04911361
1229210
448-4727
PC B G3/8 100×10MPa
0.2
0.0~10
¥
4,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください