曜日別特売

一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100

一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 - 高島計器

JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。

用途
蒸気に使用できます。
材質
外枠素材:SPC・黒塗装
ケース形状
B型
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
蒸気
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
全13種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82564740102916040709-4297ST BM G3/8 100X6MPa S10.16
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
82565905102900640709-4296ST BM G3/8 100X0.06MPa S10.0010.06
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567558102911040709-4313ST BM G3/8 100X1MPa S10.021
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569220102901640709-4305ST BM G3/8 100X0.16MPa S10.0050.16
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82569396102902540709-4312ST BM G3/8 100X0.25MPa S10.0050.25
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570480102906040709-4304ST BM G3/8 100X0.6MPa S10.010.6
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577060102912540709-4309ST BM G3/8 100X2.5MPa S10.052.5
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577927102922540709-4300ST BM G3/8 100X25MPa S10.525
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
82579589102904040709-4303ST BM G3/8 100X0.4MPa S10.010.4
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82580928102921640709-4307ST BM G3/8 100X16MPa S10.516
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581348102901040709-4301ST BM G3/8 100X0.1MPa S10.0020.1
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
82583895102911640709-4298ST BM G3/8 100X1.6MPa S10.051.6
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
82584401102914040709-4308ST BM G3/8 100X4MPa S10.14
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする