曜日別特売

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8

一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8 - 高島計器

JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
基本圧力計として幅広くご利用いただけます。
製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。

材質
外枠材質:SPC・黒塗装
接続口径
G3/8
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
内容量
1個
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049083871031060475-8606ST D G3/8 100×0.6MPa F20.010.0~0.6
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049085521031025475-8592ST D G3/8 100×0.25MPa F20.0050.0~0.25
¥6,800
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
049092091031210475-8597ST D G3/8 100×10MPa F20.20.0~10
¥8,000
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
049093221031140475-8588ST D G3/8 100×4MPa F20.10.0~4
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049093671031040475-8594ST D G3/8 100×0.4MPa F20.010.0~0.4
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049095501031110475-8585ST D G3/8 100×1MPa F20.020.0~1
¥6,500
¥5,198
¥5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
049097421031160475-8577ST D G3/8 100×6MPa F20.10.0~6
¥8,000
¥6,398
¥7,038(税込)
10日以内出荷
返品不可
049101801031016475-8584ST D G3/8 100×0.16MPa F20.0050.0~0.16
¥6,800
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
049112661031010475-8580ST D G3/8 100×0.1MPa F20.0020.0~0.1
¥6,800
¥5,398
¥5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする