六角対辺(mm)17
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質(本体)鉄(SWCH)
種別全ねじ
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
JIS規格JIS B 1180規格品
強度4.8
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上鉄/ドブ
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
表面処理ドブ
セレート無し
種別全ねじ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
仕様(取付座)60°
材質スチール
全長(mm)49
ねじピッチ(mm)1.25
二面幅(mm)17HEX
首下長(mm)25
ねじサイズM12×P1.25
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
強度区分4T
ねじ山種類メートル並目
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
表面処理三価クロメートメッキ
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
タイプ半ネジ
表面処理クロメートメッキ
タイプ全ネジ
表面処理クロメートメッキ
材質鉄(SWCH)
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
ピッチ1.25
メッキクロメート
一般的なA2-50より強度が高いです。ステンレス鋼なので耐食性・耐熱性に優れています。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当材)
ねじの種類六角ボルト
頭部形状六角
強度区分A2-70
こんなお得な商品も!

双輪キャスター ボルト式
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質(車輪)6ナイロン
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
付属品銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
形状自在車S
材質(本体)ナイロン
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
適合材コンクリート
材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ
仕様箱入
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)
材質(本体)ナイロン
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ