材質ステンレス(SUS304)
規格1種
ねじの種類ナット
六角対辺(mm)17
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別半ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
関連資料(0.17MB)
種別全ネジ
材質SUS304
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル細目
種別半ネジ
材質鉄(SCM435)
表面処理クローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質鉄
種別全ねじ
表面処理ユニクロ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル細目
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質SS400相当
全長(mm)1000
表面処理ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類メートル並目
六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。
呼び径M12
仕様1A
ねじの呼びM12
2018年トラスコ掲載ページ2 0434
呼び径M12
材質鉄(クロメート)
ピッチ(mm)1.75(並目)
エスコ品番EA949GC-12
表面処理クロメート
ねじの呼びM12
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
トラスコ品番855-3606
高さ(mm)17
質量(g)36
二面幅(mm)19
適合ボルト径M12
フランジ径D(Φmm)28
2018年トラスコ掲載ページ1 1085
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。
プレスの金型押さえに役立ちます。
ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能
ねじ径M12
トラスコ品番837-9069
セット内容単品
材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め
全長(mm)100
質量(g)110
T溝幅(mm)12に適合
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
エスコ品番EA949WG-12
材質鉄
厚さ(mm)3
種類スプリングワッシャー
内径(Φmm)12.2
呼びM12
外径(Φmm)21.5
表面処理ユニクローム
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
1袋(30個)
¥255
税込¥281
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。
ねじ寸法M12
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)
2018年トラスコ掲載ページ1 1075
エスコ品番EA638SS-4
材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)
ねじ径M12
使用荷重(kg)340
アイ部内径(Φmm)30
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
高さ(mm)40
ピッチ(mm)1.75
入数1個
ねじサイズM12
1袋
¥795
税込¥875
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に
材質L.D.ポリエチレン(PE)
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.5
寸法H(mm)36
基本使用荷重(t)縦吊り:1/90°、横吊り:1
寸法A(mm)33
寸法F(mm)98
寸法S(mm)8
寸法D(mm)14
寸法E(mm)18
寸法B(mm)37
寸法C(mm)44
ボルトねじ寸法M12×1.75×18
寸法G(mm)57
締付トルク(N・m)100
寸法SW(mm)19
アズワン品番65-1962-85
メーカー商品コード248-3992
寸法MM12
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-14
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
1袋
¥795
税込¥875
当日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)50
ピッチ(mm)1.75
入数1個
ねじサイズM12
1袋
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-24
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
寸法E(mm)R30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
リングの下にねじが付いており、一体化されたリング形状のボルトで、重量物を吊り上げるのに使用します。
用途機械器具類等の各種重量物吊り上げ用
仕様鍛造品
トラスコ品番849-1313
材質スチール
質量(kg)0.12
ねじ径(mm)M12
表面処理ユニクロメッキ
使用荷重(kN)2.16
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
エスコ品番EA638SP-12
ねじ径M12
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
適合ねじM12
エスコ品番EA637GL-12
材質焼入鋼(C45)
寸法A(mm)18
寸法D(mm)18
寸法B(mm)25
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
種別半ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949JC-2150
ねじの呼びM12
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
エスコ品番EA948EB-12
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
長さ(mm)81
寸法L(mm)81
寸法L1(mm)38
寸法B(mm)19
ねじの呼びM12
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
仕様並目ねじ
サイズM12×50
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)
寸法L(mm)360
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
ねじの呼びM12
仕様ボルトサイズ M12×L70×P1.25
適合車種メーカー1インチハンドルポスト及びライザーハンドル用
1セット
¥599
税込¥659
4日以内出荷
鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)
仕様両平先
種別全ねじ
材質チタン
ピッチ1.75
ねじの呼びM12
仕様並目ねじ
サイズM12×60
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
ねじの呼びM12
材質ステンレス(SUS304CUN)
仕様並目ねじ
種別半ねじ
サイズM12×90
ねじ規格JISB0205
引張強度(N/mm2)900
強度A2-90
1個
¥1,270
税込¥1,397
欠品中
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
頭部高さ(mm)1.5
アズワン品番64-7964-17
入数1
ねじサイズM12×20
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ