カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(555)
    • 六角ボルト(367)
    • 六角穴付ボルト(63)
    • 寸切りボルト(21)
    • 六角ナット(7)
  • 自動車補修部品(9)
    • 自動車用六角ボルト(6)
  • 機構部品(53)
  • 物流用品(35)
  • タイヤ・足回り(19)
  • バイク部品(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 切削工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(475)
  • Modes(7)
  • TRUSCO(21)
  • ノーブランド(2)
  • ボサード(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • スーパーツール(8)
  • 八幡ねじ(27)
  • McGard(マックガード)(17)
  • エスコ(14)
  • ニューストロング販売(10)
  • ナベヤ(8)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • HEICO(ハイコ)(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • 水本機械製作所(5)
  • リコイルジャパン(5)
  • OHSATO(大里)(5)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
ねじの呼び
  • M14
  • 3/8(210)
  • M2(214)
  • M3(1,245)
  • M4(1,897)
  • M5(2,036)
  • M6(2,975)
  • M8(3,160)
  • M10(2,922)
  • M12(2,653)
  • M16(1,710)
  • M18(293)
  • M20(1,131)
  • M22(387)
  • M24(648)
  • M30(275)
  • W5/16(158)
  • W3/8(469)
  • W1/2(287)
  • その他(265)
長さ(mm)
  • 20(67)
  • 25(166)
  • 30(186)
  • 35(181)
  • 40(227)
  • 45(220)
  • 50(238)
  • 55(196)
  • 60(211)
  • 65(178)
  • 70(201)
  • 75(179)
  • 80(185)
  • 85(71)
  • 90(170)
  • 95(73)
  • 100(169)
  • 120(54)
  • 130(51)
  • 150(55)
材質
  • ステンレスすべて(74)
  • SUS304(46)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(13)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 鉄すべて(412)
  • S45C(11)
  • SCM435(27)
  • SPCC(3)
  • SS400(5)
  • SWRCH(2)
  • SWRH(2)
  • SWRM(4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種別
  • 種別全ねじ(210)
  • 種別半ねじ(180)
頭部形状
頭部形状
アイ・デンデン(9)
頭部形状
六角(338)
頭部形状
六角穴付き(53)
頭部形状
六角穴付き皿(5)
頭部形状
(8)
アイ・デンデン・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(9)
  • 1.5(171)
  • 1.75(2)
  • 2(308)
1・1.25・1.5・1.75・2
表面処理
  • 3価クロメート(14)
  • 3価ブラック(27)
  • 3価ホワイト(46)
  • その他(3)
  • カラー(2)
  • クロメート(60)
  • クローム(27)
  • ジオメット(3)
  • スズコバルト(3)
  • ダクロタイズド(31)
  • ディスゴ(6)
  • ドブメッキ(7)
  • ニッケル(30)
  • パーカー(6)
  • ヘアーライン(3)
  • ユニクロ(37)
  • 生地/未処理(59)
  • 黒亜鉛(27)
  • 黒染め(6)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(18)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ディスゴ・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ヘアーライン・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(6)
取付穴形状
六角穴(59)
すりわり・六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(216)
  • メートル並目(左)(4)
  • メートル細目(142)
メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(64)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(10)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
683件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広 HEICO(ハイコ)ウェッジロックワッシャー (ステンレス) 幅広HEICO(ハイコ)
24,980税込27,478
1セット(20ペア)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
激しい振動や動荷重においても、HEICO-LOCK(R) ウェッジロックシステムは最大の信頼性を提供いたします。ボルトが締められると、HEICO-LOCK(R)ウェッジロックシステムの外側のラジアルティース面は、ボルト/ナットの下面、及び相手材にかみ合うように埋め込まれます。ロックシステムに動応力がかかっている時、運動は内側のワッシャー間だけに起こります。これによりクランプ力が増加します。【特長】・低荷重同様、高荷重でもボルトを固定する証明されたシステム。・特に動荷重に向いている - 潤滑油使用にも適合。・再使用可能。・取り付け、取り外しが非常に簡単。(ウェッジロックワッシャーは予め組み立てられた一対でご提供いたします)・強度区分8.8、10.9、12.9の高力ボルトとその対のナットとの使用にも適合。・幅狭/幅広タイプが入手可能。
材質ステンレス JIS:SUS316L相当タイプ幅広タイプRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリヒラサキ(XA大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
種別寸切平先、全ねじ材質SUS
ロックボルト MCG-37226 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37226McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)51.7キー数2首下長(mm)27.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37230 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37230McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)60.6キー数2首下長(mm)37ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-38017 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38017McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)66.9キー数2首下長(mm)45ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
インストレーションキット MCG-68018 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-68018McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
ロックボルト MCG-37221 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37221McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37219 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37219McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)54.9キー数2首下長(mm)28.3ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37244 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37244McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)65.6キー数2首下長(mm)42ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-38274 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38274McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)48.9キー数2首下長(mm)27.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(14R)
インストレーションキット MCG-67222 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67222McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
種別クロームキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-38018 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38018McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
インストレーションキット MCG-67226 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226McGard(マックガード)
37,980税込41,778
1個(20個)
7日以内出荷
クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
インストレーションキット MCG-67222BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67222BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
全長(mm)35.1ブラックキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-38033 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-38033McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)48キー数2首下長(mm)26.7ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面(13R)
インストレーションキット MCG-68018BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-68018BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
インストレーションキット MCG-67226BK McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-67226BKMcGard(マックガード)
39,980税込43,978
1個(20個)
7日以内出荷
ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
ロックボルト MCG-37181 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37181McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト全長(mm)52.9キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
ロックボルト MCG-37220 McGard(マックガード)ロックボルト MCG-37220McGard(マックガード)
13,980税込15,378
1個(4個)
7日以内出荷
種別ボルト(黒)全長(mm)55.5キー数2首下長(mm)33ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,110税込1,221
1袋(5本)
翌々日出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,370税込1,507
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,140税込1,254
1袋(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,090税込1,199
1袋(10本)
翌々日出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
1,490税込1,639
1袋(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ユニクロ ネカクBT(Bガタ ( K=8 大阪魂ユニクロ ネカクBT(Bガタ ( K=8大阪魂
934税込1,027
1個
翌日出荷
長さ(mm)50B形呼びM14表面処理ユニクロ寸法k(mm)8ねじ部長さ(mm)半ねじ
ドブ ネカクBT(Bガタ ( K=8 大阪魂ドブ ネカクBT(Bガタ ( K=8大阪魂
1,074税込1,181
1個
翌日出荷
長さ(mm)40B形呼びM14表面処理ドブ寸法k(mm)8ねじ部長さ(mm)半ねじ
3カ-W ネカクBT(Bガタ ( K=8 大阪魂3カ-W ネカクBT(Bガタ ( K=8大阪魂
1,027税込1,130
1個
翌日出荷
長さ(mm)55B形呼びM14寸法k(mm)8ねじ部長さ(mm)半ねじ
ネカクBT(Bガタ( K=8 大阪魂ネカクBT(Bガタ( K=8大阪魂
1,023税込1,125
1個
翌日出荷
B形呼びM14寸法k(mm)8ねじ部長さ(mm)半ねじ
SUS アイBT(ホソメ 大阪魂SUS アイBT(ホソメ大阪魂
11,932税込13,125
1個
翌日出荷
SUS ロングアイBT 大阪魂SUS ロングアイBT大阪魂
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
10.9フランジBT(2シュ 大阪魂10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷
SUS デンデンBT(ゼン 大阪魂SUS デンデンBT(ゼン大阪魂
8,552税込9,407
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状デンデン
ダクロS45C(H)ハ-ドロックN 大阪魂ダクロS45C(H)ハ-ドロックN大阪魂
900税込990
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
寸法S(mm)22寸法e(mm)25.4寸法l(mm)19.9寸法m(mm)11ピッチP(mm)並目:2.0、細目:1.5寸法m1(mm)11ねじの呼びdM14
S45CミゾツキN(タカ2シュ 大阪魂S45CミゾツキN(タカ2シュ大阪魂
1,372税込1,509
1個
翌日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
寸法(mm)(割ピン)3.2×28溝数6寸法S(mm)22寸法m(mm)16寸法n(mm)3.5寸法w(mm)11寸法m1(mm)11寸法de(Φmm)19ねじの呼びdM14
SUSナイロンN(P=1.5(B22 大阪魂SUSナイロンN(P=1.5(B22大阪魂
867税込954
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
呼び径M14
3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19 大阪魂3カ-W ナイロンN(コガタ(B=19大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5寸法H(mm)16呼びM14寸法B(mm)19
パ-カRZSCM435ハ-ドロックN 大阪魂パ-カRZSCM435ハ-ドロックN大阪魂
1,225税込1,348
1個
翌日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5大阪魂
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ピッチ(mm)1.5
...