46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価黒メッキ 表面処理三価黒メッキ 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。 材質鉄/三価ユニクロメッキ 穴径(mm)4.5 表面処理三価ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 表面処理クロメート ねじ山種類メートル並目
1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 表面処理三価ホワイト ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(125個)ほか
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
7,798 税込8,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
9,098 税込10,008
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(125個)ほか
44,980 税込49,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ねじピッチ1.5 表面処理クロメート ねじ山種類メートル細目
1箱(200個)ほか
60,980 税込67,078
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)265 寸法A(mm)155 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)230 寸法A(mm)130 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)190 寸法A(mm)105 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 質量(g)170 寸法A(mm)85 寸法D(mm)8 寸法B(mm)32 寸法C(mm)15 ねじの呼びM16×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

1箱(60個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(60個)ほか
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

構造が簡単であり、取付けも容易です。 片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き 形状丸形 接続方式めねじ・おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
289 税込318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。 仕様ミリタイプ六角ナット付き 材質スチール 表面処理ユニクロメッキ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。 材質S35C相当 硬度HRC25-35 表面処理黒染め ねじ山種類メートル並目
1個
296 税込326
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ
1個
419 税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバ付 材質ステンレス(SUS304) ねじの種類ミリネジ
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。 材質ステンレス 表面処理生地
1箱(100個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売クランピングスタットボルト
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。 材質スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
1本
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。
1個
239 税込263
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したナットです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 材質SUS316L 表面処理プラズマ表面硬化処理
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M16材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき ナット径M16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
11,900 税込13,090
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
10,900 税込11,990
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 滑り止め用のラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

重荷重タイプのレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。 機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット ねじ規格並目
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)