223,828件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIN規格、35mm巾の機器取り付けレールとしてご使用下さい。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。 また取り外しが簡単です。
材質アルミニューム製
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」 各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群! レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能! 白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 幅(mm)35 長さ(mm)1000 材質アルミニウム(A6063S-T5) 表面処理白色アルマイト(JIS H 8601) 銀色(シルバー)
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DIN規格レールです。
材質アルミA6063 適合中間板/全製品共通 トラスコ品番391-8637 長さ(mm)1000 質量(g)204 寸法A(mm)4.5 寸法B(mm)10 寸法C(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
959 税込1,055
当日出荷



摂津金属工業DINレール
エコ商品
35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
幅(mm)35 B2アルマイト 高さ(mm)7.5 質量(g)67 奥行(mm)400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×7.5×400 主要材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 穴タイプ長丸
1本
659 税込725
6日以内出荷

篠原電機DINレール
DIN規格、35mm幅のアルミレールです。端子台、ソケット、電子機器など、DIN35mm幅の取付機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。
材質アルミ製 長さ(mm)1000 幅(mm)35 全長(mm)1000 シルバー 高さ(mm)7.5 仕上アルマイト処理仕上げ
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



DINレール(35mm)にケース・基板・部品等を取り付ける為の取付板です。 下部のレバーを引きながら簡単に取付・取り外しが出来ます。
ブラック 材質(本体)ナイロン6GF 耐荷重(kg)5 材質(レバー部)ナイロン66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
材質アルミニューム製
1本ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

CONTEC(コンテック)DINレール・専用金具
DINレールDIN35mmレール 適応アクセサリATSS-16A、ATII-8C、ATLF-8A、ATP-16、FTP-15、CCB-96、CM-32L、CM-64L、CCB-SMC2
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。 材質アルミ合金 長さ(mm)1000 幅(mm)35 取付ピッチ(mm)8
1袋(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN規格(35mm幅)対応のアルミレールです。DIN規格の機器であれば、任意の位置で取り付け・取り外し可能です。
用途DIN規格の機器の取り付け用に。 材質アルミ合金 長さ(mm)1000 幅(mm)35 取付ピッチ(mm)25
1袋(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
349 税込384
当日出荷


仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separately RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDINレール取り付けキット 併用可能製品Combi 1210 Junction Box
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1袋(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷


DINレールに組みつけるブラケットです。 プリント板などをワンタッチでDINレールに取りつけできます。 取りつけはDINレール前面から押すだけです。 取りはずしは、レバーを引いて手前に持ち上げるか、レール上をスライドさせてください。 六角穴付きボルト(JIS B 1176):M3を使用して、ワークを取りつけてください。
質量(g)15 材質(本体)ポリアセタール(黒) 材質(スプリング)SUS631J1
1個
299 税込329
当日出荷

DINレールマルチアダプターは、ワンタッチでDINレールに取付ができます。 1種類のアダプターで、テーブルタップ1極/2極・ノイズフィルター 2シリーズ・別売スイッチ取付金具を使用すれば、6.5Φ、12.5Φスナップスイッチ。16Φ、22Φ、25Φ、30Φの押ボタンスイッチ・ボリューム等がDINレールに取付することができます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチール ホワイトグレイ 規格EIA規格 表面処理白色アルマイト 対応RoHS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様XP Power - ECE60シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECE60シリーズに不可欠なアクセサリです。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDINレールクリップ 併用可能製品ECE60 DINレール
1個
639 税込703
5日以内出荷

同軸ケーブル用SPDをDINレール(35mm)に取り付けるために必要な部品がそろっています。
用途同軸ケーブル用SPDをDINレールに取り付けるための組み立て式キット 適合同軸ケーブルSPD用
1個
8,798 税込9,678
当日出荷


1台
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:DTE20 DINレール●XP Power - DTE20シリーズDINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、DTE20シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷


仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応 取付方式-
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプDINレールクリップ 併用可能製品DTE40-60 DINレール
1個
819 税込901
7日以内出荷

1個
639 税込703
7日以内出荷


キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1 仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA 材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ 規格EN60715規格準拠
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(2個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)