材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状鍋セムス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじ径M6
長さ(mm)20
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-620A
1個
¥860
税込¥946
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-610A
材質チタン
長さ(mm)10
ねじ径M6
頭部形状鍋頭
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)25
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-625A
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)8
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-608A
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)15
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-615A
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状鍋頭
材質チタン
エスコ品番EA949NY-612A
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(止めねじ)SUS304
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(止めねじ)SUS304
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
ステンレス製のウィングノブ。
ショットブラスト仕上げによる美しい外観。
SCS14(SUS316相当)製。SCS13(SUS304相当)より耐蝕性・耐薬品性にすぐれています。
つかみやすく操作しやすい形状。
ねじ規格並目
材質(本体)SCS14(SUS316相当)/ショットブラスト
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KMPMS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KMPMS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金
材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)
材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。
締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。
設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
指のかかりがよく、力をかけやすい形状です。
ねじ規格並目
色(本体)BK
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
力のかかりやすい形状です。
耐蝕性にすぐれたステンレス製。
ねじ規格並目
ハイジェニックデザインのノブ。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。
表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
ノブは耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[KTLFS-A4-HD]]----ショットブラスト
[[KTLFS-A4-HP-HD]]----研磨
ねじ規格並目
ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
関連キーワード