106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1個ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(29個)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)24 種類丸形 寸法L1(mm)7 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)7
1個
258 税込284
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上面の角に丸みの付いた平頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状なべ
1パック(300個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm 材質ステンレス、プラスチック 高さ(mm)ねじ頭:2 質量(g)12 ねじピッチ(mm)0.7 ねじの呼びM4/6
1セット
215 税込237
6日以内出荷

1箱(300個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

1箱(800個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ
1箱(800個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クローム
1箱(400個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロニッケル
1箱(800個)ほか
5,198 税込5,718
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

エスコ品番EA949NE-640 長さ(mm)40 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
当日出荷

1箱(800個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理茶ブロンズ
1箱(150個)ほか
4,198 税込4,618
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理ノンクロームホワイト
1箱(800個)ほか
4,098 税込4,508
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロームSW 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
3,500 税込3,850
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

頭部形状バインド 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト
1箱(500個)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

材質 表面処理ゼロクロームSB 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

材質 表面処理ノンクロームブラック 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(800個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。 仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)18 ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
190 税込209
6日以内出荷

エスコ品番EA949NA-635 長さ(mm)35 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NG-625 長さ(mm)25 ねじ径M6 表面処理3価クロメート 頭部形状鍋頭
1個
320 税込352
翌日出荷

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-630 長さ(mm)30 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

エスコ品番EA949NC-625 長さ(mm)25 ねじ径M6 表面処理三価クロメート 頭部形状丸皿頭
1個
260 税込286
翌日出荷

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)


内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
6日以内出荷

めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化 材質SUS304
1パック(10個)ほか
特価
211 税込232
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 取付長(mm)7 取付部おねじ 質量(g)22.5 種類丸形 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 寸法MM6 タキゲンコード4237
1個
499 税込549
4日以内出荷

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)