材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質/仕上ステンレス
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M6
長さ(mm)5
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-605
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。
めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
用途機械、装置、メーター類のカバー取付
種別全ねじ
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
ねじ径M5・M6
アズワン品番64-7965-06
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
回転するアイの付いたボルトです。
用途めねじが開いた部分に設置し、アイの部分にワイヤーやロープ・フックをひっかけて使用します
材質ステンレス(SUS304)
表面処理電解研磨
ねじ径M6
長さ(mm)12
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-612
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
ねじ径M6
長さ(mm)15
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-615
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M6
長さ(mm)8
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-608
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949NC-640
長さ(mm)40
ねじ径M6
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。
座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当
強度A2-50相当
引張強度(N/mm2)500以上
耐力(N/mm2)210以上
ねじ精度(JIS)6g
表面処理パシペート
ねじの種類全ねじ
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状ショルダーボルト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)
質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)
適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
M6-40 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥759
税込¥835
15日以内出荷
M6-45 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥789
税込¥868
15日以内出荷
M6-35 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmユニクロ
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
M6-75 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(5本)
¥949
税込¥1,044
15日以内出荷
M6-30 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmユニクロ
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
15日以内出荷
M6-100 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(5本)
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
M6-50 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥869
税込¥956
15日以内出荷
M6-40 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmユニクロ
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
M6-35 ピッチ 1.0。半ネジ。六角穴 5 mmステンレス
ねじサイズM6
1セット(10本)
¥749
税込¥824
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ