用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
材質鉄
表面処理生地
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
部品強度が弱く、雌ねじを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、打込み脚用です。
長さ(mm)12.5
材質亜鉛合金ダイカスト
下穴径(Φmm)11.6~12
表面処理三価ホワイト
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)15
寸法d3(mm)12
寸法h(mm)2.5
寸法d4(mm)23
寸法d5(mm)3.5
材質ステンレス
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法H(mm)7
歯数12
寸法S(mm)12
寸法D(mm)15
表面処理ニッケル
寸法T(mm)0.8
寸法h1(mm)5.5
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
10日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバなし
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。
ネジ部分はミリネジタイプです。
仕様ツバ付
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
座金と六角ナットが一体になったフランジ付きのナットです。コストパフォーマンスに優れたスチール製の黒染め処理品です。
用途締結、締め付け、保持等に。
材質S35C相当
硬度HRC25-35
表面処理黒染め
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
関連キーワード