3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.946L APISM ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1個(946mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サン石油スノコ MARVIC SN/CF 10W40
エコ商品
走行距離が多い車や低年式車などに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。 ベースオイルに合成油を採用したことで、様々な車種、走行環境に対応します。 強靭な油膜が密封効果を高め、燃料による希釈を最小限に抑えることができます。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN/CF SAE10W-40 ベースオイル合成油 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
用途大型車、欧州車に適しています。 SAE10W-40 APISL/CE ベースオイル鉱物油
1缶(20L)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)