カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(40)
    • 4サイクルオイル(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
    • ガソリン/ディーゼル用(2)
    • ガソリン専用(6)
絞り込み
SAE
  • 10W-40
  • 2.5W-40(1)
  • 10W-30(1)
  • 15W-50(1)
  • 75W-90(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(11)
  • 部分合成油(5)
  • 鉱物油(10)
JASO
  • MA(10)
  • MA2(10)
  • MB(1)
API
  • CF(2)
  • MA(2)
  • SG(3)
  • SJ(2)
  • SL(3)
  • SM(3)
  • SN(4)
  • SP(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カストロール(2)
  • MOTOREX(モトレックス)(3)
  • MIKADO(ミカド)(1)
  • RESPO(2)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
  • スズキ(3)
  • BILLION(1)
  • スピードマスター(1)
  • LIQUI MOLY(6)
  • speedHeart(6)
  • Kawasaki(4)
  • elf MOTO(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • Verity(ベリティ)(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • Valvoline(1)
  • ゼロスポーツ(1)
  • Max Factory(1)
  • REPSOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w40」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(73件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(1L)
当日出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。 コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
エクスターR5000 スズキエクスターR5000スズキ(83件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(1L)ほか
欠品中
エクスターTYPE04 の後継オイル 鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR7000 スズキエクスターR7000スズキ(137件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
欠品中
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(33件のレビュー)
1本(1L)
取扱停止中
中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。 大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。 高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
エクスターR9000 スズキエクスターR9000スズキ(73件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1000mL)
欠品中
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ スポーツ (MA2) YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ スポーツ (MA2)YAMAHA(ヤマハ)(43件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(1L)
当日出荷
価格と性能のバランスに優れ、排気量や車種を問わないオイル。 ストリートからロングツーリングまであらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40 モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 ミドルグレード MA 10W-40モノタロウ(50件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)
欠品中
ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。成分石油系炭化水素、添加剤種別部分合成油褐色透明引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-15危険等級動粘度(mm2/s)110(40℃)、16(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
Activ 4T 10W-40 カストロールActiv 4T 10W-40カストロール(69件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
当日出荷
特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)ほか
当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(1L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ RS4GP 10W-40YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(4L)
当日出荷
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE706 10W-40 スピードマスターエンジンオイル CODE706 10W-40スピードマスター(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷から5日以内出荷
グループⅢ系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。 SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasakiカワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1L)
欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
RESPO Sタイプ 10W-40 RESPORESPO Sタイプ 10W-40RESPO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
4日以内出荷
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE10W-40APISM/CFベースオイル化学合成油タイプ化学合成油適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Verity BIKE Verity(ベリティ)Verity BIKEVerity(ベリティ)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RESPO Fタイプ RESPORESPO FタイプRESPO(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
APISM相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トリプルアール TR-40 WAKO'S(ワコーズ)トリプルアール TR-40WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
67,200税込73,920
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic (3D+LCT) レーシングスペックエンジンオイル WAKO'S独自の次世代ベースオイル技術である3Dテクノロジーと定評あるリキッドセラミックステクノロジー(LCT)がシンクロした4サイクルレーシングスペックエンジンオイル。 元来、レスポンス性能と耐熱ダレ性能は相反する性能とされてきましたが、優れたレスポンス性能を維持しながら、極めて高い耐熱ダレ性能、そして快適な走行フィーリングを実現しました。一般道からサーキットまで、全てのフィールドで高い性能を発揮します。
SAE10W-40引火点(℃)228流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)84.9 (40℃)、13.7(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格MA塩基価8.7危険物の性状非水溶性
スクーター ギヤオイル10W-40 speedHeartスクーター ギヤオイル10W-40speedHeart(1件のレビュー)
879税込967
1本(0.15L)
5日以内出荷
SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
Power1 Scooter 4T カストロールPower1 Scooter 4Tカストロール(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1缶(1L)
当日出荷
低速域から高速域まで伸びやかに加速するスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、アクセルワークに瞬時に反応する優れたレスポンスも兼ね備え、全速度域において優れた静粛性を実現。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すオイル。 常に高回転・高負荷というシビアなコンディションにさらされるスクーターの特性に合わせて開発された4サイクルスクーター専用オイル。街乗りからツーリングまで、力強いライディングをしっかりとサポートします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ネバー speedHeartフォーミュラストイック ネバーspeedHeart(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(1L)
5日以内出荷
バイク専用エンジンオイル 合成油を使用したスピードハート独自規格のオイルになります。 ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
補充用オイル Max Factory補充用オイルMax Factory(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶(1L)
4日以内出荷
エンジンオイルが減っていたら、これで簡単補充
SAE10W-40ベースオイル鉱物油APISL/CF容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Verity FS HR Ver3 10W-40 MA Verity(ベリティ)Verity FS HR Ver3 10W-40 MAVerity(ベリティ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(1L)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で拘りの10W-40トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。優れたせん断安定性とレスポンス。バイクやレース用エンジン特性の高回転高負荷による過酷なせん断力を受けて粘度低下する事を防ぐ為、敢えてエステル+PAOの設計で5Wではなく10W-40とし、シャープなレスポンスを実現。レース車を含めた幅広い車種に対応。耐久レース等、各種レースに使用可能。殆どの4サイクルバイクに使用可(MB適合車を除く)
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツZERO SP チタニウムTBゼロスポーツ
2,398税込2,638
1個(1L)ほか
4日以内出荷
スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
SAE10W-40APISN適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
カワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTUL Kawasakiカワサキ SEMI-SYNTHETIC OIL BY MOTULKawasaki
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
ツーリングや街乗りを心ゆくまで楽しみたいライダーの為にMotul と共同開発して生まれた、Kawasaki Semi-Synthetic Oil by MotulMotulの代名詞でもあるエステル技術を駆使した部分合成エンジンオイル。高いエンジン清浄性、エンジン保護性能と湿式クラッチにとっての理想的なパフォーマンス、スムーズなシフトチェンジを実現。Kawasaki製モーターサイクルの性能を存分に発揮させ、オーナーのニーズに合致する待望の高性能エンジンオイルです。
内容量(L)1粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル部分合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック クールズ speedHeartフォーミュラストイック クールズspeedHeart(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
プレミアム・モーターオイル Valvolineプレミアム・モーターオイルValvoline(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(946mL)
当日出荷
高品質ベースオイルと最先端の添加剤テクノロジーにより、油膜保持性、熱安定性に優れ、過酷な運転状況下でもエンジンを保護します。 ガソリンエンジンの乗用車、ターボ車、高出力車の要求規格を満たしています。 ユニークな清浄分散添加剤により、デポジットを最小限に抑制して、エンジンをクリーンに保ちます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPISMベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)セミシンセティックゾイル 10W40SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
12,980税込14,278
1本(4L)
4日以内出荷から6日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
T-BLEND  4サイクルエンジンオイル(10W-40) MIKADO(ミカド)T-BLEND 4サイクルエンジンオイル(10W-40)MIKADO(ミカド)(21件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
欠品中
MA規格適合品であらゆる4サイクルの2輪車に対応しています。
用途2輪用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LJASO規格MA危険物の性状非水溶性
MOTO 4 RACE 10W-40 elf MOTOMOTO 4 RACE 10W-40elf MOTO
2,698税込2,968
1本(1L)
翌々日出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズELF MOTO 4 RACE (モト 4 レース) 10W-40待望の10W-40 の全化学合成油!耐熱性・摩耗防止性能アップ!スムーズなギヤチェンジを実現!概要用途:オートバイ用4ストローク用オイルベースオイル:全化学合成油SAE粘度:10W-40規格:INTERNATIONAL STANDARDS (国際性能規格)適用・API SN、JASO MA2の国際規格に準拠し、あらゆるタイプの高性能4ストロークエンジンに対応します。 ・最先端テクノロジーを採用した次世代の潤滑油です。長期にわたって高い性能を発揮しエンジンパワーを最大限に引き出します。また、優れた清浄性能でエンジン内をクリーンに保ち、スムーズでレスポンスの良いギヤチェンジを提供します。 ・エンジン内部をクリーンに保つアクティブ合成テクノロジーを採用したエンジンオイルです。このマルチグレードオイルは、過酷なレースシチュエーションでのテストにも合格しています。特長・利点・ 耐熱性能と酸化防止性能:厳格な酸化耐久テストを十分にクリアしています。この高品質な潤滑油は優れた耐熱性能を発揮し、あらゆる温度変化に対しても優れた流動性と高効率な性能を維持します。・優れた潤滑性能とパワー維持:ELF MOTO 4 RACE 10W-40専用にベースオイルと添加剤を厳選、デポジットの発生を防止して流体潤滑を維持することでエンジンが本来持っているパワーを引き出します。・最適化された保護性能と耐摩耗性:HTHS(高温高せん断粘度)は、極圧がかかる状況でも理想的な性能を発揮します。この潤滑油で選択した粘度特性は優れた耐摩耗性(油膜の厚さ)を発揮しエンジンを保護し、その分子構造から極圧がかかるトランスミッションにも対応します。・スムーズなギヤチェンジ:エルフ独自の特殊添加剤が金属表面に保護層を形成しギヤチェンジをスムーズにします。 また、メカニカルやトランスミッションからのノイズ、金属パーツ同士のコンタクトを低減させて、ギヤボックスの寿命を延ばします。この特殊な処方はギヤチェンジ時にグリップ力を高め、エンジンパワーを確実に動力へとつなげます。推奨使用方法・本製品をご使用になる前にユーザーガイドをご確認ください。オイル交換は車両の取扱説明書に従い適合をご確認の上で行ってください。・製品は60℃以上になる所には置かないでください。直射日光を避け、極端に寒いところや温度変化が激しいところでの保管は避けて下さい。・本製品は風雨にさらさないこと。ドラムの場合は水との混合そして製品ラベルの損傷を避けるために水平に保管して下さい。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途ブランド:elf (エルフ)容量:1LSAE:10W-40国際規格:APISN、JASO MA2用途:オートバイ用4ストローク用オイル代表性状・SAE粘度:10W-40・密度:0.855g/ml・引火点:248℃・粘度(40℃):94.9mm2/s・粘度(100℃):14.2mm2/s・流動点:-39℃・粘度指数:153※上記の特性は、製造時の標準的な公差閾値で得られたものであり、仕様とはみなされない場合があります容量(L)1粘度10W-40使用油全化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状水溶性
MOTO RIDER 4T REPSOLMOTO RIDER 4TREPSOL
1,698税込1,868
1本(1L)
翌々日出荷
高品質の鉱物油で、オイル交換の全期間を通じて最適なエンジン保護を保証します。
用途二輪用エンジンオイル粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)シンセティックゾイル 10W40SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1本(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
リバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡ speedHeartリバーレ 2輪競技専用spec-09CⅡspeedHeart
4,298税込4,728
1本(1L)
5日以内出荷
スピードハート最高峰のスペック! 元全日本チャンピオン「小西良輝」氏も絶賛のオイル!「スピードハート リバーレ」 イタリア語で「好敵手やライバル」と言う意味です。 リバーレは常にライバルと競うために誕生したブランドです。 コンプレックス・エステルオイルを採用し耐熱性・潤滑性・清浄性などの基本性能を 極限まで高め、更にサーキットなどの過酷な条件下において本領を発揮する「衝撃吸収性」にも 優れます。またリバーレはサーキット・天候などにより粘度コントロールができるようにオイルブレンドが 可能になっておりレースコンディションに合わせてベストセッティングを実現しました。 またシフトフィーリングが抜群によく熱ダレによるフィーリング低下を軽減したモデルになります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MOTO GEAR OIL 10W40 elf MOTOMOTO GEAR OIL 10W40elf MOTO
1,998税込2,198
1本(1L)
3日以内出荷
MOTO GEAR OIL (モトギヤオイル) 10W402ストローク車のギヤボックス向けに専用設計されたギヤオイルスクーターのギヤオイルとしても最適!ブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・寒冷時でも確実でスムーズなギヤチェンジが可能となり、安定したライディングを実現します。・耐熱性能、酸化防止性能、耐腐食性能、せん断安定性能に優れ、摩耗を減らします。・最適な摩耗係数によりクラッチの滑りを防止します。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-40・2ストローク車用・スクーター用・部分合成油容量(L)1粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Motorbike Optimal 4T 10W-40 LIQUI MOLYMotorbike Optimal 4T 10W-40LIQUI MOLY
2,498税込2,748
1本(1L)
9日以内出荷
高耐久・高精製ミネラルオイル 街乗りからツーリングに対応厳選されたミネラルオイルをベースにした高性能エンジンオイル。あらゆる状況下で最適なエンジン性能と保護性能を発揮します。 信頼性の高い潤滑性、優れた騒音抑制、低摩耗を実現し、クラッチのスムーズな作動やギアシフトの快適さを提供します。空冷・水冷問わず、あらゆる 4サイクルエンジンに対応し、通常走行だけでなく、シビアコンディションにおいても優れた性能を発揮します。湿式クラッチ付き車両のみならず、 幅広いバイクに適しています。触媒コンバーター付きエンジンでもテスト済みです。【性能】高耐久・高精製ミネラルオイル
用途街乗り~ツーリングに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISNSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-40 BILLIONエンジンオイル 10W-40BILLION
2,898税込3,188
1本(1L)ほか
11日以内出荷
富士フィルム(株)が開発した新規化学物質「FTソフトマター」を、ブレンドしています。 この究極の添加剤は、油圧の低下や、クリアランスの減少により、もし、エンジン内部に潤滑の厳しい部分が発生すると、瞬時に、その部分に集結し、吸着→結合します。 すると、特殊な分子構造を持つこの「FTソフトマター」は、摩擦係数が非常に低い潤滑膜へと変化し、本来ならトラブルになるような状況でも、その部分をピンポイントに守ってくれますので、とっても安心です。
成分「Gr3プラス」&「2種類のエステルオイル」危険等級動粘度(mm2/s)92.30(40℃)、14.86(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169SAE10W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック speedHeartフォーミュラストイックspeedHeart
42,980税込47,278
1本(20L)
9日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイルシリーズ 「フォーミュラストイック」 ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 実車テストにバイク便会社スタッフ様約1万km~10万km走行の多種バイクにて実践テストを繰り返し シフトフィーリングに優れたオイルチューニングを施した・ミッション・エンジン保護性能を確保しつつ 快適な走行を実現した実用向けエンジンオイルとなっています。 バイク便ライダーさん実車走行のフィーリング 1、加速感が良くなりエンジンのダイレクト感がわかるようになった。 2、 走行距離が12 万kmオーバーのバイクでもフィーリング向上を感じた。 3、スクーターバイクでしたが、発進時が軽くなったように感じた。 4、オイルのへたりが少なくロング走行後もエンジンへの負担を気にすることなく走行することができた。 5、シフトチェンジのしっかり感があり1 速・1 速が安定している。 6、明らかにエンジン音が静かになりスムーズな走行ができた。 7、オイルはしっかり汚れていても粘度感が残っていたのは驚いた。
MOTO 4 ROAD 10W-40 elf MOTOMOTO 4 ROAD 10W-40elf MOTO
39,980税込43,978
1缶(20L)
12日以内出荷
二輪車用エンジンオイル4サイクルエンジンオイルMOTO 4 シリーズMOTO 4 ROAD (モト4ロード) 10W-40街乗りから長距離ツーリングまで、あらゆる状況に対応安定した性能を発揮するオールマイティオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・低温から高温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性を誇り、エンジンを摩耗から保護します。・最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え安定したクラッチワークを実現します。・ストップ&ゴーが多い市街地走行から長距離走行でも、安定した性能を長期間発揮するプレミアムスタンダードオイルです。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-40・JASO: MA2・API: SN・部分合成油・4 stroke motorcycle oil粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SCOOTER 4 CITY 10W-40 elf MOTOSCOOTER 4 CITY 10W-40elf MOTO
38,980税込42,878
1缶(20L)
12日以内出荷
4サイクルスクーター用オイルSCOOTER 4 シリーズSCOOTER 4 CITY (スクーター 4 シティ)ストップ&ゴーが多い街乗りでの安定した性能を発揮コストパフォーマンスにも優れたスクーター用セミシンセティックオイルブランド:elf(エルフ)エルフはスーパー石油メジャーの一翼、トタルグループのハイパフォーマンスブランドです。 レース界での伝説的なパフォーマンスと勝利、そしてハイパフォーマンスの代名詞として知られるエルフは、フランスを拠点として石油、ガス、石油化学などを手がける世界屈指の総合エネルギー企業「トタル」グループの一員です。・研究から製品開発までトタルはフランスとインドに2つの研究所を有します。基礎研究から、各種自動車メーカーとの密なコンタクト、モータースポーツ活動を通じて常に最先端の製品開発を行っています。・モータースポーツはエルフの原点、世界のトップカテゴリーで勝利を獲得し続けています。フランス本国を中心にモータリゼーションの本場、欧州でトップクラスのシェア獲得。F1や世界選手権などでサポートしてきた実績は、エルフ製品に活かされ、信頼の証となっています。商品について・低温時のエンジン始動性に優れ、高温にも強い粘度特性で、年間を通してエンジンを摩耗から守ります。・耐熱性能と清浄性能に優れた添加剤の配合によりデポジットの発生を防ぎます。・スクーター専用のエンジンオイルですので、湿式クラッチ搭載のオートバイにはご使用いただけません。健康・安全・環境・安全データシート(SDS)に記載された推奨事項に従って、本来の目的に使用される限り、健康に悪影響を及ぼすことはありません。・本来の目的以外には使用しないでください。・ご使用後の本製品を廃棄する場合は、環境保護を考慮して各地域の規制に従ってください。※ノズル内蔵キャップの使用上の注意開封の際にキャップ上部のフックを過度に強く引っ張ったり、密栓の際に強くキャップを締め回し過ぎると、キャップに内蔵のノズルが破損する恐れがありますのでご注意ください。
用途・SAE: 10W-40・API: SN・部分合成油・4 stroke motorcycle oil容量(L)20粘度10W-40使用油部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Mini10W40 バイク専用 speedHeartMini10W40 バイク専用speedHeart(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(600mL)ほか
5日以内出荷
スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)FORMULA 10W40MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
3,098税込3,408
1缶(1L)ほか
5日以内出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性