13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル
用途DUCATI推奨オイル 種類100%化学合成オイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

せん断安定性優れたオイル。通年使用可能。コストパフォーマンスも高い優れたJASO(MA)オイル。
用途2輪用。4サイクルエンジン用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
種類半化学合成オイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。 優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。 街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。 JASO MA規格を取得しています。
用途二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特に優れた耐熱性が長期間の安定走行を維持。エステル+PAOの100%化学合成油で厚い油膜を保持。トップクラスの耐熱性。熱による劣化生成物発生を抑え、長時間の高温環境でも優れた性能を維持。エステル+PAOが15W-50のレンジでありながら鉱物油の#60相当の優れた極圧性を発揮。高粘度なので旧車の大排気量車や4サイクルバイクにも最適。夏場にも対応した高粘度。夏場の渋滞時に厚い油膜保持がエンジンを保護。10W-40指定車でも圧縮漏れによるパワーダウン時の改善が期待される。安定したせん断安定性。エンジンの高回転で発生し易いオイルの粘度低下が少なく安定しています。2輪車専用(4サイクルMA規格車)。FM剤(摩擦調整剤)を厳選し2輪車独自の湿式クラッチでも滑りません。
用途2輪車、4サイクル、ガソリン車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA2 危険物の性状非水溶性
1箱(1L×12缶)ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4バルブボクサーエンジン専用オイルAC SCHNITZER共同開発。鉱物油をベースにMOTOREX独自のMC製法で、100%化学合成に近いパフォーマンスを発揮するエンジンオイル。新開発の潤滑成分はエンジンオイルの消費を抑え、高い耐熱性を発揮。ガスケット、シール類への攻撃性も低く抑えています。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小~大排気量の水冷エンジン、小・中排気量の空冷エンジンにお奨めです。シティーランから高速、長距離走行まであらゆるライディングシーンに対応するプレミアムスタンダードオイル。 化学合成油の添加により、低油温時から高油温時まで安定した油膜形成力と酸化安定性によりエンジンを保護。オイルにとって厳しいとされるストップ&ゴーの多い市街地走行から長距離走行でもギア抜け、クラッチの滑りなどの症状を感じさせない長期間安定した性能を発揮。 最適な摩擦係数の設定により、クラッチディスクの滑りを抑え、安定した走行を実現。また、多くのバイクメーカーが推奨する粘度設定であるため、安心して使用することができます。
用途2輪車用4サイクルエンジンオイル
1本(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バイク専用 空冷・旧車対応 部分合成油 高温時熱ダレ軽減のオイルチューニングを行った「クールズ」は空冷バイク旧車のためのエンジン オイルです。ピストンクリアランスの隙間を埋める役目として「フォーミュラミックス」も配合しており エンジン内部の密閉性金属保護を高めた製品になります。 規 格:MA相当
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
2,098 税込2,308
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOTOREX(モトレックス)RACINGPRO15W50
レーシングチームと共同開発されたMOTOREX RACING LINE。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA相当
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA相当 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)