カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(49)
    • ガソリン/ディーゼル用(15)
    • ガソリン専用(24)
    • ディーゼル専用(10)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カストロール(2)
  • モリグリーン(1)
  • ニッサン(3)
  • モリドライブ(2)
  • CHUSEI OIL(1)
  • エクソンモービル(6)
  • コスモ石油(2)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • SUNOCO(5)
  • A.S.H(4)
  • 日本サン石油(3)
  • ホンダ(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • Gulf(2)
  • SIGMA(シグマ)(2)
  • レイクフィールド(1)
  • 出光興産(1)
  • RESPO(1)
  • WURTH(ウルト)(1)
内容量(L)
  • 20(41)
  • 200(1)
SAE
  • 5W-30
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-20(1)
  • 10W-30(2)
API
  • CF(13)
  • CF-4(6)
  • GF-5(1)
  • RC(1)
  • SL(7)
  • SM(2)
  • SN(9)
  • SP(16)
ベースオイル
  • 化学合成油(24)
  • 部分合成油(5)
  • 鉱物油(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w30 20l」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUNOCO Svelt 5W-30 SP-GF6A SUNOCOSUNOCO Svelt 5W-30 SP-GF6ASUNOCO
28,980税込31,878
1個(20L)
5日以内出荷
エステル技術「ES-COMBINATION」を採用。エンジンの「省燃費性能」を引き出しつつも「エンジン保護性能」を重視し、高温時における清浄分散性能や耐摩耗性能を大幅に強化しています。シビアコンディションになりがちな日本の道路環境に最適な、耐久性に優れたエンジンオイルです。
基油FULL SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF6A危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4 SUNOCOSUNOCO IGNITE DIESEL 5W-30 DH2F/DL0 SH/CF4SUNOCO
22,980税込25,278
1個(20L)
5日以内出荷
最新規格「JASO: DH-2F」に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。近年のバス、トラックに求められている「省燃費性能試験」をクリア。また、従来の「API: CF-4」規格に相当する「JASO: DL-0」にも対応しているため、DPFが搭載されていない乗用車から大型バス、トラックに対応しています。
容量(L)20基油SYNTHETIC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE5W-30JASO規格DH2F/DL0危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(1件のレビュー)
37,998税込41,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
8100 X-clean EFE 5W30 MOTUL8100 X-clean EFE 5W30MOTUL
38,980税込42,878
1缶(20L)
3日以内出荷
高い保護性能と低燃費性を両立させた高性能全合成エンジンオイルです。その優れた低燃費性により、BMWグループ、GM(General Motors)、Opel、MERCEDESに認証されています。ガソリン/ディーゼルエンジン、自然吸気/ターボチャージ、直接/間接噴射搭載の最新世代の車種向けに特別に開発されています。ユーロ4/5/6いずれかの排ガス規制に準拠し、高HTHS(>3.5 mPa.s)粘度と 硫酸灰分(≦0.8%)、リン(0.07≦x≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」のACEA C3エンジンオイル、 または、低摩擦、低HTHS(≧2.9 mPa.s)粘度を持ち硫酸灰分(≦0.8%)、リン(≦0.09%)、硫黄(≦0.3%)含有量を低減した「ミッドSAPS」オイル(ACEA C2オイル)を要する車種向けです。「低燃費」エンジンオイルを要求する場合に適しています(ACEA C2規格)。触媒コンバータ(CAT)やディーゼル粒子状フィルタ(DPF)に対応しています。一部のエンジンでは使用できない場合があります。不明点については、必ず取扱説明書をご参照ください。
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAACEA C2, C3, API SERVICE SP各種認証【メーカー】BMW LL-04, MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.52, RENAULT RN0710 - RN0700, MERCEDES-BENZ MB-Approval 226.5、(相当)OV 040 1547 - G40, OV 040 1547 - D40ジャンル8100危険物の性状非水溶性
セレクション SP 5W-30 モリグリーンセレクション SP 5W-30モリグリーン(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能オイル劣化を抑え長期間性能を維持します
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度5W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 2000 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
24,980税込27,478
1缶(20L)
4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 5W-30は、低摩擦特性に優れ、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 5W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
18,980税込20,878
1缶(20L)
7日以内出荷
Mobil Super(TM)1000 5W-30は、様々な運転状況化で高いコストパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れた高性能鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。最新の要求を満たし、優れた耐摩擦性によりエンジン寿命延長に貢献します。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合しています。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、高速道路や一般道における、日常の運転下の使用に適しています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービルMobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3エクソンモービル
51,980税込57,178
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)ESP5W-30は、ガソリン車/ディーゼル車の排ガス浄化システムの性能を維持するように設計されています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:C2、C3 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 下記に相当します。API CF相当
粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAC2 C3ILSACGF-6A各種認証MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
21,980税込24,178
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 ドラム缶 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 ドラム缶モノタロウ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1缶(200L)
4日以内出荷
API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200LAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)ILSACGF-6A化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(399件のレビュー)
10,980税込12,078
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル モリドライブエンジンオイルモリドライブ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
5日以内出荷
【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送軽トラック】《特殊モリブデン配合》『モリドライブ軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。発進・加速・登坂性能アップ!中低速域のトルクアップ!エンジン音が静かに!エンジン長持ち!
容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLAPISN/CF相当ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル モリドライブエンジンオイルモリドライブ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
4日以内出荷から7日以内出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》モリドライブサイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。潤滑・保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。音が静かになる!オイル減りを抑える!省燃費性能を回復!オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
当日出荷から翌々日出荷
欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。 最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
ホンダ LTD  SP  5W30 ホンダホンダ LTD SP 5W30ホンダ(13件のレビュー)
20,880税込22,968
1缶(20L)
当日出荷から3日以内出荷
幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スノコ IGNITE DIESEL DL-1 5W30 日本サン石油スノコ IGNITE DIESEL DL-1 5W30日本サン石油
21,980税込24,178
1本(20L)
5日以内出荷
「JASO: DL-1」に適合した乗用ディーゼル車用エンジンオイルです。 国産ディーゼルエンジンに求められる「エンジン清浄性能」、「動弁系摩耗防止性能」に優れ、低灰分化によりDPFにも対応しています。 また、全合成油とすることで高いロングドレイン性能を実現しました。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル全合成油JASO規格DL-1RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα ALPHASエンジンオイル SPαALPHAS(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
翌日出荷から3日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(20L)
当日出荷
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
SEAHORSE ハイパーワークス 5W-30 SEAHORSESEAHORSE ハイパーワークス 5W-30SEAHORSE(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
4日以内出荷
「スーパーディーゼルプラス」はDPF(微粒子除去フィルター)を装着したディーゼル乗用車・小型トラックなどのDL-1指定車、大型ディーゼルトラックなどのDH-2指定車向け高性能ディーゼルエンジンオイルです。 低灰分油を求めるDPFの性能を損なうことなく、高い洗浄性と優れた耐熱性を実現し、強固な油膜によりエンジンを保護します。 全合成ベースオイルの使用により、鉱油系ディーゼルエンジンオイルを遥かに凌ぐロングライフ・スラッジレスタイプの環境対応型ディーゼルエンジンオイルです。
用途DPF装着小型ディーゼル車向けSAE5W-30仕様【全塩基価(mgKOH/g)】4.23、【硫酸灰分(質量%)】0.5容量(L)20規格JASO:DL-1引火点(℃)226JISクラスK2215 陸用 3種3号流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)【40℃】51.48、【100℃】9.364危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数167ベースオイル全合成ベースオイルJASO規格DL-1密度(g/cm3 at15℃)0.8487色(ASTM)L3.5危険物の性状非水溶性
NC-40 RACE OIL ニューテックNC-40 RACE OILニューテック(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
3日以内出荷から4日以内出荷
欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油APISN/CF-4SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
Gulf PRO Guard SN 5W30 GulfGulf PRO Guard SN 5W30Gulf
21,980税込24,178
1缶(20L)
3日以内出荷
摩擦抵抗を徹底して抑えたレスポンス重視の設計が、抜群の低温流動性とアクセルに敏感に反応する潤滑性能に加え、 省燃費性能にも優れています。 ディーゼル性能のCFも加えましたが、DPF装着車には使わないでください。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFSAE5W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
Gulf NO.1 PRO 5W30 GulfGulf NO.1 PRO 5W30Gulf(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1缶(20L)
3日以内出荷
新技術 FCA を採用し、さらなるエンジンの保護潤滑を目指しました。トルク感、レスポンス感、燃費改善、エンジンノイズ減少など、ローフリクション効果を体感できる全合成油ならではの高性能を発揮します。もちろん、ターボ車にもご使用いただけます。
用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
18,980税込20,878
1缶(20L)
5日以内出荷
オンハイウェイ大型トラック、バスから建設機械まで、最も過酷な条件下で運転されるディーゼルエンジン用として素晴らしい性能を発揮します。 排出ガス規制に対応した、DPF(ディーゼル微粒子補集フィルター)装着車には、日本自動車工業会等が制定したJASO規格に準拠したDH-2およびDL-1をお勧めします。トラック、バスのDPF装着車はDH-2を、乗用車にはDL-1が適合します。
用途ディーセル車SAE5W-30ベースオイル100%合成油規格DL-1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
PROタイプ 5W-30 RESPOPROタイプ 5W-30RESPO(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個(20L)
6日以内出荷
安定した油膜保持と省燃費を実現した、高品質化学合成エンジンオイル。
SAE5W-30APISM/CF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
エボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30 ニッサンエボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30ニッサン
29,900税込32,890
1本(20L)
5日以内出荷から7日以内出荷
SAE5W-30APISL/CF適合ルノーRN0700ACEAA5/B5
クリーンディーゼルオイル 5W-30 ニッサンクリーンディーゼルオイル 5W-30ニッサン
39,980税込43,978
1本(20L)
7日以内出荷
通常のディーゼルエンジンオイルと比較して、さらに高い性能(特に耐熱性とピストン清浄性)を満足させるために、より性能を高めた基材、添加剤を採用。 T31、E26DPF車に使用できます。
SAE5W-30ACEAC3
SNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30 ニッサンSNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30ニッサン
29,980税込32,978
1本(20L)
当日出荷から4日以内出荷
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油
マルチロードDL-1 MR-DL1 WAKO'S(ワコーズ)マルチロードDL-1 MR-DL1WAKO'S(ワコーズ)
39,600税込43,560
1缶(20L)
当日出荷
環境保護と省燃費対策として制定されたJASO:DL-1に適合。 フルシンセティックベースの為、オイル消費が少なく耐熱性や清浄性に優れ、エンジン内部をクリーンに保ちます。
SAE5W-30容量(L)20引火点(℃)226流動点(℃)-42.5危険等級動粘度(mm2/s)52.1(40℃)、9.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数166JASO規格DH-1塩基価2.5mgKOH/g危険物の性状非水溶性
ディーゼルグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
17,980税込19,778
1缶(20L)
7日以内出荷から8日以内出荷
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. MO 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
31,980税込35,178
1缶(20L)
4日以内出荷
ミネラルオイルを使用した100%鉱物油です。自己分散型で、せん断安定性に優れた(粘度低下率の少ない)ポリマーを使用することにより、一般的な鉱物油に比べ高い耐久性と、スラッジ発生を低く抑えることが特長です。クルマの取扱説明書に表記されている通りのオイル交換距離を余裕をもってカバーできる高性能オイルです。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%ミネラルオイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
43,980税込48,378
1缶(20L)
4日以内出荷
VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
ディーゼルオイル レイクフィールドディーゼルオイルレイクフィールド
17,980税込19,778
1缶(20L)
翌日出荷
JASO(日本自動車規格会議)のDL-1規格に相当する、ディーゼル乗用車・商用車用DPF(ディーゼル微粒子除去装置)に対応した 最高級ディーゼルエンジン油です。DL-1適合車向けの専用オイルで、灰分の発生を抑えDPFの性能を損なうことなく洗浄性・耐熱性を維持し、エンジンを保護します。 特に最新の排出ガス規制対応のディーゼル乗用車・商用車などに対して思考のパフォーマンスを演出します。 蒸発を抑え省燃費性を実現 低温から高温まで幅広い使用環境でも、適正な粘度を保持 劣化(熱安定性)や摩耗(潤滑性)を制御し、エンジン性能をフルに発揮
用途最新の排出ガス規制対応のDPF装着車に適合 高速・高負荷や市街地走行など、あらゆる運転条件に適合 耐熱性や潤滑性を求める車種に最適合SAE5W-30容量(L)20密度(g/cm3)0.8532粘度(mPa・s)(低温見せかけ)4890(-30℃)危険等級動粘度(mm2/s)51.64(40℃)、9.683(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数166JASO規格DL-1危険物の性状非水溶性
シグマパワークリーンSL 5W-30 SIGMA(シグマ)シグマパワークリーンSL 5W-30SIGMA(シグマ)(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個(20L)
4日以内出荷
API規格 SLの基準をクリアし5w-30の粘度グレードが要求されるエンジンのためのオイルです。 汎用性が高く低年式の車両から高年式の車両にまで幅広く対応が可能です。
SAE5W-30APISLベースオイル鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール(24件のレビュー)
32,980税込36,278
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30ベースオイル全合成油
Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロールMagnatec 5W-30 SN GF5カストロール(5件のレビュー)
28,980税込31,878
1缶(20L)
4日以内出荷から6日以内出荷
省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ ECOディーゼル光星 コスモ石油コスモ ECOディーゼル光星コスモ石油
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
「JASO DH-2」省燃費型ロングドレインディーゼルエンジンオイル大型・中型ディーゼル車両を多く保有し、基幹配送(郊外・高速走行)を中心にした運送事業者様に最適な省燃費型ディーゼルエンジンオイルです。 北海道・東北などの寒冷地・山岳地域はもちろんのこと、日本全国で優れた省燃費性能と走行性能を発揮します。
用途車両用エンジン油 ディーゼルエンジンSAE5W-30容量(L)20引火点(℃)222流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)56.4(40℃)10.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数181ベースオイル合成油JASO規格DH-2F銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.854色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)2.80危険物の性状非水溶性
モーターマルチ ENEOS(旧:JXTGエネルギー)モーターマルチENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷から7日以内出荷
マルチグレードだから低温時の始動性が良く、さらに燃費の向上、低オイル消費を実現。 ガソリン・ディーゼル兼用油。 1年を通じて使用可能で、燃費も向上。
用途ガソリン車、ディーゼル車(小型トラック、乗用車)用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性