カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
    • ガソリン専用(16)
    • ガソリン/ディーゼル用(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • モリグリーン(2)
  • カストロール(6)
  • モリドライブ(3)
  • 日本サン石油(1)
  • トヨタ(1)
  • エクソンモービル(6)
  • ホンダ(1)
  • elf(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • MOTUL(1)
  • スピードマスター(1)
  • REPSOL(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
SAE
  • 0W-20(1)
  • 5W-30(24)
  • 10W-30(2)
内容量(L)
  • 1(4)
  • 3(2)
  • 4(22)
  • 20(5)
ベースオイル
  • 化学合成油(15)
  • 部分合成油(5)
  • 鉱物油(3)
API
  • SP
  • C3(1)
  • CF(5)
  • CF-4(1)
  • DL-1(1)
  • GF-5(1)
  • SL(1)
  • SN(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5W-30 4L」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30 モリグリーンモリグリーン セレクション SP/GF-6A 5W-30モリグリーン(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(4L)
当日出荷
SAE5W-30APISPILSACGF-6A(CF相当)ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(439件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(4L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタトヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30トヨタ(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1缶(4L)
当日出荷
APISPベースオイル鉱物油SAE5W-30ILSACGF-6A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
EDGE 5W‐30 SP/CF カストロールEDGE 5W‐30 SP/CFカストロール(24件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(4L)
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE5W-30ベースオイル全合成油
スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油スノコ Svelt Euro C3 5W30日本サン石油(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
欧州車向けACEA C3規格と各種メーカーアプルーバル規格に承認もしくは適合したオイルです。 GPF・DPFが搭載された欧州車のガソリン・ディーゼル車に適合します。 最新エンジンオイルに求められる「エンジンオイル保護性能」、「排ガス後処理装置への対応」、「ロングライフ性能」等を高い水準でクリアしているため、愛車の性能を長く保ちたい方にベストなエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油モノタロウ(232件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(4L)ほか
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ベースオイル鉱物油(グループⅡ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
GTX ULTRA CLEAN 5W-30 カストロールGTX ULTRA CLEAN 5W-30カストロール(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE5W-30ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
Mobil1 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1缶(4L)
当日出荷
Mobil 1(TM)5W-30は、様々な最新のエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の提出削減に貢献します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A、ACEA:A5/B5 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:GM dexos1(TM)Gen3
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAA5/B5ILSACGF-6A各種認証GM dexos1(TM)Gen3危険物の性状非水溶性
EDGE  5W-30 LL カストロールEDGE 5W-30 LLカストロール(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1缶(4L)
当日出荷から8日以内出荷
カストロール エッジは独自のフルード・チタン・テクノロジー(油膜強化技術)により、強靭な油膜を形成し、カストロール史上最高のパフォーマンスを発揮するエンジンオイルです。 フルード・チタン・テクノロジーにより強化された油膜は、ドライビングコンディションによりエンジンへの負荷が増加した状態では更に強靭さを持ち、金属パーツ同士の接触と摩耗を劇的に低減することにより、エンジン性能を最大限に引き出します。 あらゆるドライビングコンディションや気温においても、卓越したエンジン保護性能を発揮します。 摩擦を約15%低減し、カストロール史上最強のオイル皮膜を形成。 主要競合商品と比べ45%油膜が強化され、エンジン内部の金属同士の接触を減らします。 オイル皮膜の耐久性が従来の商品に比べ、約140時間長く持続します。 本製品はCO2ニュートラルに認定された商品です。製品設計に施したCO2排出量への配慮に加え、CO2削減プロジェクトで創出された「カーボン・クレジット」を活用し、CO2の排出量を実質ゼロとしました。
SAE5W-30ベースオイル全合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAC3危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SP カストロールMagnatec 5W-30 SPカストロール(13件のレビュー)
6,098税込6,708
1缶(4L)
当日出荷
省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル部分合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LEADER ブリオ 5W30 SP 4L REPSOLLEADER ブリオ 5W30 SP 4LREPSOL
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
LEADER(リーダーレンジ)ACEA、API、JASOなどの国際機関の規格を取得したオイル ガソリンで必要なAPI品質を取得しているNeoや、ガソリンおよびディーゼルエンジンに有効なACEA品質を取得するC2/C3、C6などがあります。エンジンに最適なものを求めるユーザーや、高品質な製品を求めるプロフェッショナルやショップの為にデザインされたオイルです。
呼称全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
ホンダ LTD  SP  5W30 ホンダホンダ LTD SP 5W30ホンダ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)
当日出荷から3日以内出荷
幅広い車種に対応したマルチタイプエンジンオイル 多くの車種に使用可能な粘度特性 低温域から高温域まで幅広いレンジに対応
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
4,398税込4,838
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル部分合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE705 5W-30 スピードマスターエンジンオイル CODE705 5W-30スピードマスター
5,998税込6,598
1個(4L)
4日以内出荷
グループⅢ系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。 SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
スペシャルテックAA 5W-30 LIQUI MOLYスペシャルテックAA 5W-30LIQUI MOLY
7,698税込8,468
1本(4000mL)
4日以内出荷
日本とアメリカの車用として、最先端技術のシンセティックテクノロジーで造られたローコスト・ハイパフォーマンスエンジンオイル。オイル交換サイクルが長く、高い負荷がかかる状態で使用されるエンジンにお薦めです。耐摩耗性と清浄性に優れた低燃費オイルで、エンジンをクリーンな状態に保ちながら高い保護性能を維持します
用途日本を含むアジアおよびアメリカのガソリンエンジン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W30ベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3 エクソンモービルMobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3エクソンモービル
9,998税込10,998
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil 1(TM)ESP5W-30は、ガソリン車/ディーゼル車の排ガス浄化システムの性能を維持するように設計されています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ACEA:C2、C3 下記のメーカー規格の承認を取得しています。Approval:MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 下記に相当します。API CF相当
粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP/CF相当ベースオイル合成油ACEAC2 C3ILSACGF-6A各種認証MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30危険物の性状非水溶性
Super(TM)  1000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
3,298税込3,628
1缶(4L)
4日以内出荷
Mobil Super 1000 5W-30は、ガソリン車での使用に適しています。高品質のプレミアムミネラルエンジンオイルで、多くの作動条件下で高レベルの性能と保護を提供するように設計された製品です。また、高速道路走行や一定速度の低速走行など、ストレスの少ない走行条件に理想的に適しております。
用途推奨車種5W-30の粘度グレードが推奨される車粘度5W-30使用油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
エンジンオイル プレミアム モリグリーンエンジンオイル プレミアムモリグリーン(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
当日出荷
API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリアベースオイル(GROUPⅢ)にPAOを配合する事で温度の変化に対して粘度が変かしにくい高い粘度指数が特徴です省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです経済的で市街地からロングドライブまで幅広く使用可能オイル劣化を抑え長期間性能を維持しますガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)
用途ガソリン及びディーゼルエンジン車兼用(DH-2、DL-1を指定するDPF等装着車には使用できません)容量(L)4粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(GROUPⅢ+PAO)ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
8100 POWER 5W30 MOTUL8100 POWER 5W30MOTUL
54,980税込60,478
1箱(5L×4缶)
3日以内出荷から4日以内出荷
エンジンタイプ4T粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIAPI PERFORMANCE SPジャンル8100危険物の性状非水溶性
EVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP  ACEA:C3 全化学合成油 elfEVOLUTION FULL-TECH LLX 5W30 API:SP ACEA:C3 全化学合成油elf
66,980税込73,678
1ケース(4L×6缶)
3日以内出荷
エルフの合成潤滑油技術を結集させた新世代プレミアムエンジンオイルです。環境性能に厳しい各ヨーロッパ自動車メーカーの最新認証規格を取得。輸入車の最新テクノロジーのガソリンエンジンからクリーンディーゼルエンジンまで幅広く対応します。
用途ガソリン・ディーゼルエンジン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全化学合成油ACEAC3危険物の性状非水溶性
Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロールMagnatec 5W-30 SN GF5カストロール(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル レスキュー モリドライブエンジンオイル レスキューモリドライブ(73件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(4L)
当日出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》 モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。 オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。 漏れにじみ防止! オイル減りを抑える! オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル サイレントプラス モリドライブエンジンオイル サイレントプラスモリドライブ(69件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(4L)
当日出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》 モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。 潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。 もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。 音が静かになる! オイル減りを抑える! 省燃費性能を回復! オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
Mobil1 10W-30 SP/GF-6A エクソンモービルMobil1 10W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。規格及び承認下記の要求に適合しています。API SP、ILSAC GF-6A
用途推奨車種省燃費車、ターボ車粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
GTX ULTRA CLEAN 0W-20 カストロールGTX ULTRA CLEAN 0W-20カストロール(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1缶(4L)
当日出荷から10日以内出荷
低品質の燃料、高い外気温、ストップ&ゴーの繰り返しといった環境要因は、エンジン内部におけるスラッジ、煤、カーボンの堆積につながります。 これらはエンジン寿命の短縮、パワーの低下、燃費の悪化を引き起こす要因となります。 Castrol GTX Ultracleanは、5W-30、0W-20、5W-40のグレードで提供される部分合成油です。 独自のダブルアクション処方によって、エンジンオイルの流路を遮断しかねないスラッジを除去できることが実証されている上、合成油技術により新たなスラッジの蓄積を抑制します。 Castrol GTX ULTRACLEANは、スラッジの発生を厳しい業界基準に比べ45%抑制します。 エンジンをクリーンに保ちたい方には、Castrol GTX ULTRACLEANをおすすめいたします。
SAE0W-20ベースオイル部分合成油APISP危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル アクトプラス モリドライブエンジンオイル アクトプラスモリドライブ(10件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《省燃費性能と快適な走りを両立!》 モリドライブ アクトプラスは、低粘度オイルの弱点である油膜力を向上させ、省燃費性能も維持回復させます。 もっと快適に走れるエンジンオイルです! 潤滑保護性能の強化! 省燃費性能を回復! エンジン音が静かになる! オイルのにじみ防止!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
SR エンジンオイル RG(レーシングギア)SR エンジンオイルRG(レーシングギア)
4,498税込4,948
1本(4L)
翌日出荷
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます最も幅広く使用されている粘度グレードのオイル。粘度を低く抑えることにより、エンジン各部の粘性抵抗を軽減します。また優れた高温酸化安定性により、劣化を抑制、愛車のエンジンをいたわります。
危険物の類別非危険物APISPSAE5W30
Super(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービルSuper(TM) 1000 5W-30 SP/GF-6Aエクソンモービル
18,980税込20,878
1缶(20L)
7日以内出荷
Mobil Super(TM)1000 5W-30は、様々な運転状況化で高いコストパフォーマンスを発揮する、エンジン保護性能に優れた高性能鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。最新の要求を満たし、優れた耐摩擦性によりエンジン寿命延長に貢献します。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合しています。Mobil Super(TM)1000 5W-30は、高速道路や一般道における、日常の運転下の使用に適しています。規格及び承認下記の要求に適合しています。API:SP、ILSAC:GF-6A
用途推奨車種容量(L)20粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性