4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別うず巻き形ガスケット 材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定 厚さ(mm)4.5 使用温度範囲(℃)-270~450 最高使用圧力(MPa)29.4 呼び圧力20K
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別うず巻き形ガスケット 材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定 使用温度範囲(℃)-270~450 最高使用圧力(MPa)29.4 厚さ(mm)4.5 呼び圧力10K
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ 材質内輪・外輪:SUS304 厚さ(mm)4.5 JIS規格JIS B- 2404 耐熱温度(℃)-200~650(蒸気) 最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650 ガスケット係数 m値:3 圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
1枚
1,680 税込1,848
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ 材質内輪・外輪:SPCC(鉄) 厚さ(mm)4.5 JIS規格JIS B- 2404 耐熱温度(℃)-200~650(蒸気) 最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650 ガスケット係数 m値:3 圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9 最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
1枚
810 税込891
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)