6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱だまりがよく、余分な油は下の油受へ。 お手入れが楽なセパレート式! グリルプレートと本体が取り外せる。 油のこびりつきが少ない! 本体ホーロー加工性。 油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×295×40 材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装) サイズ(cm)34×29 表面処理プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

熱だまりがよく、余分な油は下の油受へ。 お手入れが楽なセパレート式! グリルプレートと本体が取り外せる。 油のこびりつきが少ない! 本体ホーロー加工性。 油のこべりつきが少なく、洗いが簡単!
材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄(焼付け塗装) サイズ(cm)33 外径×高さH(Φmm×mm)335×40 表面処理プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

本格韓国気分。サムギョプサル、タッカルビなど様々な料理を楽しめます。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼 質量(g)566 サイズ(cm)30 表面処理ふっ素樹脂塗膜加工 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×30
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

プレート部分は取り外しができ、洗浄が楽にできます。 プレート表面はフッ素3層コーティング。 本体の底面に汁受けの溝がありますので、余分な油等が落ちる心配はいりません。
材質アルミ 質量(g)660 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼面サイズ)205×130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×30 TKG品番9-2127-1301 TKG品番(2017)6-1961-1301
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

材質アルミ鋳物 質量(kg)3 外径×高さH(Φmm×mm)345×48 深さ(mm)33、三角ポケット部のみ:43 TKG品番9-2134-0201
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

ダイアモンドヘッドやきしゃぶ鍋 わいわい
エコ商品
焼きプレートと深鍋が1つになったユニークな電気調理鍋。プレートで焼肉、同じ鍋でしゃぶしゃぶ、焼きしゃぶと最大3つのメニューが同時にができます。 高性能加熱ヒーターと、最適なヒーター配置により加熱範囲に死角なし、均一な火加減を保つことができます。また、煙が発生しにくいスモークレスで煙が気に鳴るおうち焼肉も快適です。 肉から溢れた余分な油は深鍋側の油受けに溜まる仕組みで、プレートで油が溜まることも、深鍋に落ちて味が混ざる事もありません。 サムギョプサル+チーズダッカルビ、チーズフォンデュ+アヒージョなど多国籍調理も簡単美味しく。アイデアでメニューの幅が広がりそうです。
付属品本体、電源ケーブル、取扱説明書 材質本体:アルミダイカスト、取っ手:ステンレス、表面処理:テフロン加工 質量(kg)2.4 消費電力(W)1400 ケーブル長(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455(取っ手含む)×370×130 電源電圧(V)100(50/60Hz) 温度調節範囲(℃)弱:80~140、中:140~180、強:180~230、保温:約50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
7日以内出荷