持ち手がついているので便利です。
材質硼珪酸ガラス
耐熱性、化学的特性に優れた高品質な耐熱ガラスを使用したビーカーです。
口部がフレアに開いていて持ちやすく、液だれしにくい注ぎ口です。
材質硼珪酸ガラス
種類ビーカー
全自動成型により冷凍保存が可能です。高い透明度を持ち、耐薬品性に優れています。
材質本体/強化硬質ガラス 蓋/PP パッキン/ソフトロンPP貼り
フタPP
早く調理できて省エネです。
ツマミが持ちやすいしかもおたま、箸がおけます。
材質本体:物理強化ガラス4mm厚、リング:ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、台座:ナイロン
積み重ねてスッキリ収納できる!ガラス製のボウル。シンプルで持ちやすい形状です。
用途食器 ボウル サラダ スープ フルーツ スイーツ 皿 ボウル ボール
材質ガラス
持ち手の高いフライパンにも使える斜面タイプのカバー。フタがハンドルにぶつからない構造。軽くて錆びにくいアルミ製。焼き具合がわかる強化ガラス蓋
材質本体/強化ガラス製器具、(強化の種類/全面物理強化)、フレーム部/アルミニウム合金、ツマミ部/ナイロン、(耐熱温度200度)、フック/ステンレススチール
表面処理内外面/シリコーンポリエステル樹脂塗装加工
漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。
伝統的なうるしの繊細さや優雅さを持ちつつ、現代のニーズにお応えするために洗浄機も対応可能とより扱い易い商品となっております。
特別な空間を唯一無二の食器で演出致します。
材質ガラス
品名・タイプワイングラス
関連キーワード