材質EPDM
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)10
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)6
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M
ベルト幅(mm)10
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)3.41
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M
ベルト幅(mm)15
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)3.41
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
材質EPDM
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
材質EPDM
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)25
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
材質EPDM
形状L型ガスケット
材質NBR
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)15
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
耐熱温度:100℃
材質合成ゴム・ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NBR
形状L型ガスケット
種類L型ガスケット
形状パッキン
寸法A(mm)34
材質NBR
形状パッキン
全長(mm)6
寸法L(mm)6
寸法t(mm)4
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)
材質メインシール:OリングNBR
種類スイベルジョイント
最高温度(℃)100
接続ねじ込み(Rc)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]
材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
材質(パッキン)NBR
材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M
ベルト幅(mm)25
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)3.41
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
材質EPDM
形状ヘルール
材質バイトン
形状ヘルール
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
接液部はフッ素樹脂(PTFE)製で耐薬品性に優れパイプ内面にはみ出しにくく、内部はEPDMのため弾力性があり、シール性に優れています。
接続部のPTFEは耐熱性、耐薬品性に優れており、純水、化学薬品などを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のフッ素樹脂被覆パッキンです。
材質フッ素樹脂(PTFE)、エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)15
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)40
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。
用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用
最高使用圧力(MPa)1
輸送物温度範囲(℃)-30~120
使用可能雰囲気温度(℃)-30~60
材質内管・外被:合成ゴム
色外被:黒
外被構造平滑
補強層合成繊維
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
EPDMは耐熱水性、耐蒸気性、耐酸性、耐アルカリ性に優れており、乳製品(クリーム・バターを除く)・酒類・醤油・ソースなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のエチレンプロピレンゴムパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)84
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)43
寸法d(Φmm)23.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
NBRは耐油性に優れており、ドレッシング・マヨネーズ・クリーム・バターなどを製造する工場などでよく使われています。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のニトリルゴムパッキンです。
材質ニトリルゴム(NBR)
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。
材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
最高圧力使用(MPa)1(常温時)
適合流体冷温水
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)122
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)62
寸法d(Φmm)39
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)178
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)90
寸法d(Φmm)58.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M
ベルト幅(mm)30
歯ピッチ(mm)8
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)5.3
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)104
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)52
寸法d(Φmm)31
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質ゴムリング:SBR
材質(本体)FCD450-10
常用圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S14M
ベルト幅(mm)40
歯ピッチ(mm)14
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)10.2
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)151.52
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)94
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)46
寸法d(Φmm)27
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)127
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)69
寸法d(Φmm)43
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)120
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)57
寸法d(Φmm)35
最高使用温度(℃)90
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・ユニバーサルジョイントの潤滑に使用するオイルパックのパットの飛び出しを防止します。・遠心力によるオイルの飛散を防止します。
仕様ブーツクリップ:不要
材質クロロブレンゴムCR
タイプB型
寸法L(mm)140
山数3
寸法S(mm)1
寸法D(Φmm)76
寸法d(Φmm)48.5
最高使用温度(℃)90
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れています。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂
使用流体空気(圧縮空気を除く)
特性耐寒、耐熱、静電気帯電防止、耐候
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ