フィルター付。
材質亜鉛メッキ、ポリエチレン
ノズル外径(Φmm)22
材質スチール
仕様フィルター付
エスコ品番EA992BM-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【じょうご】145×135、【フレキシブルノズル】17×300
先端ノズル径(Φmm)16
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
耐油性に優れています。
じょうごとホースは取り外し可能
液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。
直径(Φmm)200
材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール
仕様フィルター付
先端ノズル径(Φmm)18、22
1個
¥6,180
税込¥6,798
翌日出荷
鉄製のL形フックでのロートアイアンの風合いで仕上げた黒色のフックです。
材質鉄
厚さ(mm)4.5
仕上Nブラック
大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)~約2000本(紙巻きたばこで試算)。大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。
材質ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレス
色ボディ:アイボリー、プレート:グレー
容量(L)25
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)203
寸法(mm)(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)5.4
高さ(mm)640
奥行(mm)203
容量(L)(灰皿ボトル)2
フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。
使用温度範囲(℃)220
一人でも複数人でも懐かしさに浸れるホーローマグ。50~60年代を連想させる、クラシカルで大胆なカラーをのせたホーローマグ。飲み口はステンレスリムに仕上げました。自然の中、ホーローマグで飲むコーヒーは格別。アウトドアには欠かせなくなりそうです。バーベキューやキャンプの際に色違いで使い分けるのも◎。テーブルの上のテイストは揃えつつ、自分のカップがどれか見分けやすくなるという機能的な一面も。
用途バーベキューやキャンプなどのアウトドアに
材質エナメル、スチール、304ステンレススチール
容量(mL)360
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×120×93
関連キーワード