571件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm)9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタリックカラークリップ (大)28mm モノタロウ 動画あり
書類をまとめて整理するのに便利です。
用途書類整理に。 材質鉄+PVC樹脂 5色(青/黄/緑/桃/紫) サイズ サイズ(mm)約28
1箱(100個)
149 税込164
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ取付用 バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグプラグ 寸法d(Φmm)17.7 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)17.7
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプ。日本製。6色のバリエーション。
用途タバコ、煙、喫煙、分煙に。はいざら、ハイザラ、卓上灰皿、インテリア灰皿、おしゃれ灰皿、オシャレ灰皿として。 材質スチール 質量(kg)0.2 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×115
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質スチール製+ニッケルメッキ 仕様下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm)9 足長(mm)8.5、11.5 使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)17.7 寸法d(Φmm)13
1個
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)山型クリップ 大 ブリスター
用紙のサイズや容量に合わせて使い分け。 大量の伝票などを保管したい時に大活躍。
材質スチール サイズ 口幅(mm)147 綴じ枚数約190枚
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用) モノタロウ 動画あり
ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法D(Φmm)35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬鉄線 全長(mm)29 シルバー(ニッケルメッキ) 包装収納便利なPSケース(フック式) 入数約110本
1個
109 税込120
3日以内出荷

SONIC(ソニック・文具)ゼムクリップ 大 1000個入
バラバラになりがちな書類をしっかりまとめる。 丈夫な硬質ゼムクリップ。
材質スチール サイズ 質量(g)400 サイズ(mm)28 アズワン品番64-8822-10
1個
699 税込769
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)Vゼムクリップ 大 シルバー
書類をまとめやすいV字型。
材質スチール シルバー サイズ 質量(g)190 サイズ(mm)28
1箱(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

SONIC(ソニック・文具)ピクパ 目玉クリップ大
残量に合わせてパッケージサイズが小さくなるので、省スペース。裏面にチャック付でこぼれないので便利。これまでのクリップにはない、カワイイ柄のパッケージ!
材質スチール 寸法(mm)66×55×38 シルバー サイズ 主要材質スチール
1個(2個)
149 税込164
翌々日出荷

用美(ヤマコー)スチール 傘立 大
TKG品番9-2619-1301 材質スチール 質量(kg)9 サイズ大( 30号用) 直径×高さ(mm)450×450
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)240 幅(mm)85 奥行(mm)200
1個
669 税込736
当日出荷

ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。 大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10 材質 長さ(mm)265 幅(mm)90 ブラック 奥行(mm)230
1個
919 税込1,011
当日出荷

挟んだところも見える。 目立ちにくいクリッピング。
サイズ
1セット(4個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約2,000本入り。
材質硬鉄線 全長(mm)29 シルバー(ニッケルメッキ) サイズ 包装収納便利なPP強化ケース
1箱(2000本)
1,598 税込1,758
当日出荷

スタンダードなJ型フックです。フック部が大きく、カバンなどにおすすめです。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用
付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ 材質フック:スチール塗装/カバー:樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×19×51
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三つ切、星形、片目、丸、バラ、葉っぱの6種類の口金のセットです。
材質鉄(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(Φ×mm)口85×H35
1個(1個)
429 税込472
4日以内出荷

フジテック・ジャパンリニア角大フック
材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
499 税込549
4日以内出荷

バターケーキ、フルーツケーキ作りに最適なミニパウンド型です。 可愛いミニサイズのパウンドは、プレゼントにもぴったり! 焼き込むほどに使いやすい型になります。 初めてお使いになる際は、食器用洗剤でよく洗いご使用下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。 焼型以外の用途ではご使用をお控え下さい。
材質スチール アルミメッキ 寸法(mm)114×59×H49
1個(1個)
739 税込813
4日以内出荷

熱伝導が良く、ブリキに比べるとお手入れのしやすいアルスター製のパウンド型です。 ・使用前は表面に付いた油を除くため空焼きをします(150℃で20ほど)。 ・終わったら一度オーブンから取り出し、表面についた汚れをペーパータオルなどで拭き取ります。 ・しっかり冷ましたのち油を薄く塗って、なじませるために再度空焼きをしてください(200℃10分)。 ・パウンドケーキなどを焼くときは敷き紙の使用をおすすめします。
材質アルスター0.4mm厚 寸法(mm)内寸245×80×H60 底寸235×70
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

用途針金ハンガー・ワイヤーハンガー専用整理ラックです。 材質スチール製クロームメッキ・メラミン焼付塗装 規格本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×250×1100 キャスター径(Φmm)50
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量のボトルを採用、回収頻度を大幅に削減できます。収容目安約1000本(紙巻きたばこ+加熱式たばこで試算)~約2000本(紙巻きたばこで試算)。大勢の人が集まる施設の喫煙コーナーで大活躍します。消煙機構を採用している為、タバコの煙がほとんど出ない構造です。消煙ジョウゴはフッ素樹脂塗装により、防汚性が高く、メンテナンスも簡単です。
材質ボディ・プレート:スチールアクリル焼付塗装、ジョウゴ:スチールフッソ樹脂塗装、灰皿ボトル:ステンレス ボディ:アイボリー、プレート:グレー 容量(L)25
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番802-0512 形状丸型(メッシュタイプ) 質量(kg)7.8 材質(本体)エキスパンドメタル(亜鉛メッキ仕上) フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

材質本体:エキスパンドメタル トラスコ品番802-0510 形状角型(メッシュタイプ) 質量(kg)7.1 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6777 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)51 厚さ(mm)2 全長(mm)102 質量(g)73.5 タイプ黒 大 表面処理黒粉体塗装 寸法D2(mm)7.8 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)4
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷

材質鋼鈑/スプリング シルバー(ニッケルメッキ) サイズ 包装フックの出きるスライドパック 挟み能力(mm)145 入数(個)1
1個
279 税込307
3日以内出荷

カチオン電着塗装は、耐蝕性、コンクリート密着性に優れています。
材質鋼板製 表面処理黒色カチオン電着塗装
1個
599 税込659
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質エキスパンドメタル トラスコ品番802-0508 形状丸型(メッシュタイプ) 質量(kg)5.3 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

アイ・エスWクリップ 大 8P
材質(本体)スチール 質量(g)66 奥行(mm)15 縦(mm)66 横(mm)32
1個
99 税込109
3日以内出荷

チョコレートのトリュフやボンボンにチョコレートをコーティングする時に便利な専用フォークです。 チョコレートをからめた後、綺麗に引き上げすることが出来ます。 丸型のフォークは、すくったりころがして模様をつけたい時に便利です。 ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質スチールクロムメッキ ハンドル/木 寸法(Φ×mm)約22径×220 食器洗浄機不可
1本(1本)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。 熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく、美しい焼き上がりに。 ケーキ生地以外にパンにもお使い頂けるクグロフ型です。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 直火、空焼きはしないで下さい。 焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。 敷紙の必要はありません。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質スチール シリコン樹脂塗装 容量(mL)約1500 寸法(Φ×mm)約176径×高さ97 食器洗浄機不可
1個(1個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

直径16cmのクグロフ型です。 スチール製の型にシリコン加工を施しています。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質スチール(シリコン加工) 寸法(mm)165×95 食器洗浄機×
1個(1個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

関連キーワード