16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装用の金属製下げ缶です。 塗料カートリッジタイプ3が使えます。 別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など 材質 容量(L)2.5 寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
449 税込494
当日出荷

ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。
材質SPTFS/0.34t 容量(L)20 内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5 ハンドル径(Φmm)3.75 外径(Φmm)底:276.0±1.5 高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306 材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線 商品タイプペール缶のみ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

大塚刷毛製造20リットルペール缶
取り外し可能な天ぶたを、バンドによって胴体に締め付けたバンドタイプです。 天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
用途固体用や高粘度製品用容器に セット内容ペール缶本体、フタ、バンド 材質TFS 質量(kg)1.64 容量(L)20
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷


アサヒペンスーパープレス缶
エコ商品
塗装作業時には欠かせない持ち運びに便利な容器です。
容量(L)3 材質スチール(亜鉛メッキ仕上) 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(外径×高さ)(mm)Φ185×142
1缶
969 税込1,066
当日出荷

NORPRO(ノープロ)缶詰セット(6PC)
缶詰愛好家にも初心者にも必需品!。缶詰にして脱水するための6つの不可欠なツール。便利なオールインワンボックス!。自宅で缶詰にすることにより、夏の間の果物や野菜を一年中楽しむことができます。。全部で6つのツールが入っており、こちらのセットひとつで缶詰めの全ての工程を自分で行うことができます。1938:使用前、使用中、使用後の滅菌済み缶詰コンポーネントを衛生的に保つための緑色のビニールコーティングハンドル付きの長いトング。600:ビニールでコーティングされた瓶リフター。密閉された瓶をお湯から安全かつ確実に持ち上げます。ソフトグリップはガラスジャーに最適です。606:マグネティックリッドリフターは、平らな蓋をお湯から安全に取り外し、シールを衛生的に保つのに役立ちます。607:余分な広口ファンネルは、ごみの少ない瓶に食べ物を導きます。598:ビニールでコーティングされたジャーレンチ。591:ジャーのヘッドスペースを測定し、密閉する前に食品内の気泡をポップするバブルポッパー(測定器)。
材質クロム鋼・ゴム・PP・磁石 グリーン 質量(g)650 TKG品番9-0251-0501
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

天板固着式クローズタイプ。液体の危険物用容器です。口元がドラム栓タイプのため液体を充填後、口元の締め付けの際に専用の治具を使用する必要がありません。液体用UNペールです。内容物の充填はΦ50もしくはΦ40もしくはドラム栓の口部より行います。
材質ティンフリースチール(クロムメッキ鋼板) (JIS G 3315に準じた規格) 質量(g)2200 容量(L)20 内径(Φmm)272~286(天側~地側) 板厚(mm)胴体・天板・地板:0.5 サイズ(mm)Φ276~290(天側~地側)×370(H)
1缶
6,260 税込6,886
翌日出荷

ビア缶チキンと燻製が出来る1台2役のスモーカー
材質本体・ふた・底板・チップ容器:鉄(亜鉛めっき)、網・フック:鉄(クロムめっき) 質量(g)1400 外径×高さH(Φmm×mm)260×315
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷

拭き取り用のワイプにすばやく容易に溶剤を染みこませることができます。 上部のパンを押すと容器の中の液体がパンの上に溜まり、手を離すと液体は容器の中に戻ります。 パンには火炎防止装置が付いていますので、逆火を防止します。
規格米国FM規格適合製品 質量(kg)約1.6 容量(L)4 材質スチール 外径×高さH(Φmm×mm)185×275 アズワン品番1-8733-04
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷


昔ながらの便利な米びつ。ペットフードの保存にも便利。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米びつ、フードストッカー、ライスストッカーとして。トタン製/缶/洗える/おしゃれ/かわいい/レトロ/お米/ペットフード/保存容器 材質トタン(亜鉛メッキ鋼板)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


各シール1枚入アジャスター付市販の70L用ポリ袋が使用できます。※収納目安:缶(350ml)×約84本、ペットボトル(500ml)×約45本
材質本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器/ポリプロピレン(再生樹脂) 容量(L)67 種別もえるゴミ用 アズワン品番62-6615-04 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1台
65,900 税込72,490
9日以内出荷

ミヅシマ工業MSERIES中型屑入
エコ商品
主張を抑えながら体裁と存在感を意識した中型屑入です。 様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。 5種類の分別表記が御座います。
用途学校、病院、公共施設、レジャー施設、複合施設等 材質本体:スチール(粉体塗装・艶消し)+POM、中容器:ポリプロピレン(再生100%)、アジャスター:鉄+ポリプロピレン(再生20%) 質量(kg)34.5 タイプ屋内用 内容量(L)60 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)540×360×1020 グリーン購入法適合
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)