容量(L)2
材質本体:ステンレス蓋:ステンレス
質量(kg)1.2
深さ(mm)72
寸法(外径×高さ)(mm)Φ290×108
TKG品番9-2092-0201
TKG品番(2017)6-1923-1201
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
容量(L)0.7
材質本体:18-8ステンレス、蓋:18-0ステンレス、本体金具・蓋金具:13CRステンレス
質量(kg)0.3
外径×高さH(Φmm×mm)170×140
深さ(mm)53
TKG品番9-2091-0401
TKG品番(2017)6-1923-0501
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
材質SUS444(18クロームモリブデン鋼)
板厚(mm)2
従来のあく取りに比べて、頭部分の形が小判型になっています。これは、鍋のフチにピッタリフィットし、取りもれを少なくするためです。
材質本体:18-8ステンレスハンドル:天然竹
電磁調理器対応100V・200V対応。
容量(L)1.9
材質Nbステンレス
質量(kg)1.05
深さ(mm)107
内径×高さH(Φmm×mm)145×155
底径(Φmm)132
外径(mm)176
TKG品番9-2092-1801
TKG品番(2017)6-1924-2001
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
18.5cmは1人用として、27cmはグループ用として最適。
材質18-0ステンレス
加工銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)
肉や野菜でヘルシーにしゃぶしゃぶを!
ガス火専用。
材質本体:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:鉄(クロムめっき)
短時間で沸く省エネ工法。
ガスコンロ23・25cm/1800kcal以上、27・30cm/2500kcal以上のコンロを御使用下さい。
材質ステンレス
電磁調理器対応100V・200V対応。
材質Nbステンレス
電磁調理器対応100V・200V対応。
材質Nbステンレス
仕切り付は2種類のスープを楽しめるだけでなく、2人で食事する際のお互い仕切りとしてもご使用できます。
材質本体/18-0ステンレス、仕切/18-8ステンレス
寸法(cm)27(中仕切付)
直径×高さ(mm)226×93
深さ(mm)76
容量(L)2.4
質量(kg)1.37
TKG品番9-2086-0101
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
材質本体/ステンレス鋼
質量(g)990
容量(L)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×26×12
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質Nbステンレス(18-8ステンレスと同等の耐食性があります)
板厚(mm)1.5
関連キーワード