材質ステンレス鋼
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
パンチング穴径:2.2
材質18-8ステンレス
メッシュ2.5
網目極荒目
材質SUS304
材質(ハンドル)孟宗竹
材質(網)ステンレス鋼
材質18-8ステンレス
柄径(Φmm)27.2
寸法(幅W×長さL)(mm)(ヘッド部)280×250
全長(mm)1280
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)250×280×H75×柄長1000
タイプスイノー型
間口W×奥行D(mm)280×250
安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。安全性、耐久性に優れた溶接金網を使用。 接点が溶接されている為ほつれません。
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
材質ステンレス鋼
メッシュ16
材質18-8ステンレス
パンチ径(Φmm)2.2
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
寸法(mm)Φ240×H30×柄長1000
タイプ丸型
寸法(直径Φ×柄)(mm)240×1100
材質ステンレス鋼
材質ステンレス鋼
メッシュ10
材質18-8ステンレス
メッシュ10
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC
形状平滑型
色黒【標準色】
温度範囲(℃)-28~ 80
材質(本体)SCS
接続方式ねじ込み
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直自由
適合流体水・液体・空気・気体(材料を腐食しないもの)
最大減圧比水・液体10:1 空気・気体20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
材質(ディスク)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視)
流体粘度(cSt)液体:800以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて3.0
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP65
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)SUS304
防水保護等級IP65
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
大型台風やゲリラ豪雨などの異常気象対策や塩害地域向けとして「耐風雨性」・「高IP」・「高防錆」を実現した屋外用ステンレスキャビネットです。2重パッキン構造により、業界最高レベルの風雨性能、IP性能を実現しています。耐風圧性能が優れています(耐風圧性能75m/s相当)。ハンドル部分の防水・腐食対策としてハンドルキャップを標準装備しています。ドアストッパの標準装備により、突風による扉閉りの危険性を回避します。
用途監視カメラなど重要な機器の保護に。
材質ステンレス(SUS304)
色クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工 K22-90B)
RoHS指令(10物質対応)対応
4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ
FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ
蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます
25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可
オールステンレス製
モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304
仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部)
寸法W1(mm)558
寸法W2(mm)600
寸法W3(mm)578
適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
握りやすく、操作性が良いです。パッキンにより優れた防水性能があります。(IPX5)ステンレス製で耐食性に優れています。左右兼用型です。性能 押引強度試験規定値150N合格。捩り強度試験規定値1500N・cm合格。耐久試験4万回合格。
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど
材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨
付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット
ねじ径M22
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構)
また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。
耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。
固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構)
また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)150タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)82
仕上ヘアーライン仕上
コード(ナンバー)1020582351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
コード1020584351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)80
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)96
仕上ヘアーライン仕上
コード(ナンバー)1020581351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性に優れています。Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。防水性能はIPX5相当です。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)81
仕上ヘアーライン仕上
コード(ナンバー)1020583351
取付板厚(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,389
税込¥1,528
7日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様専用ハンドル(MF-44)無
材質SUS304、クロロプレン
型屋内外用
深さ(mm)【充填】25
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用
深さ(mm)200タイプ
保護等級IP44
有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)
ドア片扉
関連キーワード