16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8 材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来のウォームギアクランプの3倍以上のトルク性能を発揮するクランプです。板厚が厚いバンドが、圧力をしっかりホールド。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと16mm幅のステンレスバンドを使用。 オールステンレススチールを使用しているため、耐蝕性、耐久性に優れています。 バンド内側にライナーを採用。ホースのキズや突出を防止します。
推奨締付トルク(N・m)9.3 材質(バンド)AISI304、(ハウジング)AISI304、(スクリュー)AISI410、(サドル)AISI304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイ-グリップはオールステンレス製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



オールステンレス製で、強靭性と耐食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。耐食性が必要な箇所に。 材質スクリュー:ステンレス(SUS304)、バンド&ハウジング:ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.80 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(8.0mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

標準タイプのホースクランプです。
用途一般産業、自動車関連用。 材質ステンレス(SUS304) 2018年トラスコ掲載ページ9 1281
1個
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19 材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
1個
1,500 税込1,650
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)