鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。
材質SUS304
板厚t(mm)0.5
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。
使用の特殊コーティングガラスクロスは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。
熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに適します。
材質特殊コーティングガラスクロス・SUS304
使用温度範囲(℃)-20~250
使用流体空気
使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。
酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時)
サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。
固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
長さ(m)2
定尺(m)2
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)
使用温度範囲(℃)30~450
流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可
特性耐熱性、耐食
材質SUS304鋼板
色シルバー
こんなお得な商品も!

ステンレス丸型フード付換気口
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型フード付ガラリ
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。
材質SUS304
長さL(mm)130
寸法b(mm)10
板厚t(mm)0.6
長さl(mm)60
使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質ステンレス(SUS304)
色銀
長さ(m)2
特性耐熱/バキューム/圧送
使用温度範囲(℃)-20~400
用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。
材質SUS304
寸法L(mm)60
板厚t(mm)0.6
用途ダクトのサイズを変更するための継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l2(mm)60
板厚t(mm)0.6
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19
材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
パンチバンド ステンレス製。サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。錆びに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
厚さ×幅W(mm)0.6×14
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法l(mm)60
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l3(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途R管とT管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
用途R管とY管の複合管で、ダクトのサイズを変更しつつ、気流を2方向に分岐させる継手です。
材質SUS304
寸法b1(mm)10
寸法b2(mm)10
寸法l1(mm)60
寸法l3(mm)60
寸法l2(mm)60
寸法b3(mm)10
板厚t(mm)0.6
Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。
材質18.8ステンレス/内面テフロン加工
板厚(mm)1.5
チタンコート ゴールド仕上げ。塗装仕上げやアルマイトではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。握りやすく手により良くフィットする変形オフセットハンドルを採用したシザーです。
材質440C+チタンコート
寸法(inch)6
全長(mm)172
刃渡り(mm)75
1丁
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ドライ ピンクゴールドのチタンコートを全身に施し、カットした髪の毛が付きにくく、見た目も美しい実用性に優れた立体ハンドルのシザーです。
ウェット・ドライどちらも可
材質440C+チタンコート
立体ハンドル採用のブラント用シザー
材質ステンレス炭素鋼
ベーシックなオフセットハンドルのシザーです。
材質ステンレス炭素鋼
「抗菌性」「抗ウイルス性」「防カビ性」「防藻性」などに優れた高機能抗菌メッキをセニングに施した抗菌セニングです。従来の銀、酸化チタン処理と比べて、10倍以上の抗菌性と装飾性を兼ね備えています。
材質440C
寸法(inch)6
全長(mm)171
刃渡り(mm)75
目数30
仕様カット率:約25%
1丁
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
力がつたわりやすい人気の剣刃デザイン。刃が直線デザインでカットラインがよく見えます。ハンドルは、デザイン製にも機能面にも優れている人気の変形オフセットハンドルです。ウェット・ドライどちらも可
材質ステンレス炭素鋼440C
立体ハンドル、オールマイティに使いやすいシザーです。
材質ステンレス炭素鋼440C
ショートカットや荒刈り、刈上げのぼかしなどに便利です。ウェット、ドライどちらも可。手にフィットしやすい変形オフセットを採用。
刃渡り(mm)75
全長(mm)176
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:35%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
変形オフセットハンドル、ベアリング内蔵でスムーズな開閉、段刃形状で抜けの良いセニングです。
刃渡り(mm)75
全長(mm)176
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:25%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
溝無しタイプで抜けが良く、荒削り、刈り上げはもちろんスライドするように毛量調節も可能です。
刃渡り(mm)75
全長(mm)155
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
仕様カット率:50%前後
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
ドライ ピンクゴールドのチタンコートを全身に施した立体ハンドルの2段刃セニングです。
材質440C+チタンコート
寸法(inch)6
全長(mm)176
刃渡り(mm)75
目数30
仕様カット率:約25%
1丁
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
人気の立体ハンドル、ブラント用シザーとセニングのセット。
シザーのサイズ5.5or6.0インチとセニングのカット率A15%orB30%からお選べいただけるお得なセット(ケース、コーム、メンテナンスキット付)。カット率A15% B30%から選べます。
材質ステンレス炭素鋼
関連キーワード