11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋) 組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
1個
65,968 税込72,565
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、Oリング:NBR 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールバルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 残量が一目でわかるレベル計付きの製品もあります。
用途薬品など液体の小分け 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
69,980 税込76,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途水の小分け 材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 呼び横水栓(蛇口):13 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.41MB)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レベル計・バルブ付密閉容器 空気抜・平鋼脚付 MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
蓋にある空気抜(バルブ)を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 排出口のバルブはステンレス製で、ねじ込み部のシールもPTFEのため耐薬品性に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 ノズルの先端はねじ込み継手になっており、配管への接続もできます。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。
用途薬品など液体の小分け 材質本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ニップル:SUS304、ボールバルブ(排出口):SCS14、ボールバルブ(空気抜):SCS13、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、平鋼脚:SUS304 幅(mm)平鋼脚:25 穴径(Φmm)平鋼脚:10 表面処理内外面バフ研磨 板厚(mm)平鋼脚:3 本数平鋼脚:3 使用条件大気圧(加減圧不可) 関連資料(0.47MB)
1個
149,800 税込164,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。
材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm) ホワイト 対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。) 内径(Φcm)(最大)18
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

American sweetsシリーズのベビー服のクッキー型と、服にあわせたベイビーボトル(哺乳瓶)のセットです。 出産祝いや内祝いなど、ベビー服のクッキーをプチギフトにおすすめ! ミニ哺乳瓶:高さ約3.8cm、幅約1.9cm
材質ステンレス 寸法(cm)ベビー服:高さ約7.3、幅約6
1個(1個)
999 税込1,099
4日以内出荷

前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。 ペットボトルシール付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 容量(L)75 仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄 トラスコ品番107-7236 材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%) 質量(kg)22 タイプペットボトル 種類分別用 間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990 フタの種類オープン式
1台
169,800 税込186,780
20日以内出荷

側面に木材を使用する事で 高級感と柔らかさをもった屑入です。 ペットボトルシール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等 種類分別用 フタの種類オープン式 材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%) 仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄 質量(kg)28 タイプペットボトル 間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990 容器容量(L)55 色(本体)ステンレス+木
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

錆に強く、清潔感のあるステンレス仕様。収納量は500mlのペットボトル約45本(目安)
用途分別ゴミ箱、屋外用 材質本体:ステンレス、投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 容量(L)67 フタの種類オープン式
1台
67,980 税込74,778
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。 ペットボトルシール付です。 アジャスター4個付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け 容量(L)55 仕様投入可能サイズ:1.5L丸ペットボトル迄 トラスコ品番802-0531 材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%) 質量(kg)19 タイプペットボトル 種類分別用 間口W×奥行D×高さH(mm)405×400×990 フタの種類オープン式
1台
119,800 税込131,780
20日以内出荷