51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,479 税込1,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)246 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,689 税込1,858
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)190 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])700[71.4] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,900 税込2,090
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス揚蓋取手
エコ商品
パネル面からの突起が少ないデザインです。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N)700 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,419 税込2,661
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)全回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス落し込み式取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)Φ19
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス落し込み式取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)Φ22
1個
40,980 税込45,078
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス可倒式取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手を使用しない時は取手を収納できます。
用途水処理施設 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上研磨仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス 板厚(mm)7
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースでスタッキング可能なステンレス万能コンテナ! 。パン生地保存にも最適!。平面部を抑えることにより立体性ができ、収納しやすくなり ました。従来のステンレス番重・コンテナなどに比べ軽量で女性でも軽々運搬できます。
材質ステンレス 板厚(mm)7
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC 許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

・表面フラットです。・グリップ付きです。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC 仕上電解研磨 許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

HCT-150 ステンレス鋼製トランクハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製トランクハンドル
エコ商品
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼) 高さ(mm)7 質量(g)990 種類その他 グリップ径(Φmm)16 仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨 取付け方法めねじ 耐荷重N(kgf)980(100) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど 材質ステンレス鋼(SCS13) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)490 耐荷重N(kgf)50 推奨ねじM6ねじ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 面付片折ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど 仕上鏡面研磨 耐荷重N(kgf)50
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製全回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)35 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
1,998 税込2,198
欠品中

980642 ステンレス鋼製ハンドル 980642 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)52.5 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)8.5
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980643
エコ商品
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)54.5 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)245 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)10.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980640
エコ商品
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) 高さ(mm)1 質量(g)23 種類その他 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 耐荷重(N)196 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)9
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ステンレス鋼製片折ハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)48 種類トランクハンドル|裏止めハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上鏡面研磨 取付け方法おねじ 耐荷重N(kgf)490(50) 耐荷重(N)490 取付穴深さ(mm)11 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BK-SMA-DP-5 液だれ防止ステンレスサニタリービーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
特殊設計の注ぎ口で、液だれ・尻漏れを防止します。持ちやすいパイプ取っ手付きです。積み重ねて収納できるテーパー型です。
用途内外面バフ研磨仕上げ 容量(L)5 材質ステンレス(SUS316L) 胴径(Φmm)×高さH(mm)204×230 アズワン品番3-8372-01
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

約12cmのミニボウル。取っ手付きなので安定して混ぜたりといった動作がスムーズにこなせます。 掛けて収納もできます。小ぶりで扱いやすいサイズ感です。
材質18-8ステンレス 満水容量(mL)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×80(ボウル部分の高さは65) 質量(g)105 サイズ(cm)12
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷

液だれ防止ビーカー MONOVATE(日東金属工業) 動画あり
「液だれ」や「尻漏れ」を解決します。 高価な液体を無駄にする液だれ、周囲を汚す尻漏れを防止します。 衛生面に優れたサニタリータイプのオールステンレス製です。 持ち易く疲れにくい、パイプ型の取っ手を採用しています。 積み重ねて小さく収納できるテーパー型です。
材質容器本体・取っ手/SUS316L 表面処理内外面バフ研磨
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパー効果を付加した収納式のハンガーフックです。コート掛けのみならず、小型扉の取手や引き手としてご使用いただくことも可能です。取り付けは、裏側からブラケットとねじにより挟み込むタイプ(TM-312-1)と、表側から直接ねじ止めするタイプ(TM-312-2)がございます。
用途車両・家具等 材質ハウジング、ハンガー、カバー、ウレタンロールストック、スプリング、ピン、ダンパー、十字穴付タッピンねじ、十字穴付サラ小ねじ、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ、塗装(ライトベージュ) 表面処理ADC、ZDC、ポリウレタン、SUS304、SUM、PC/POM、S、SPCC
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。様々なインテリアテイストと調和するデザイン。すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。「H00338ステンレスピンフック」は飾りや鍵などに使用できます。シンプルなシングルスタイルです。取付けガイド付き。「H00339ダブルピンフック」は鞄の取手も安定して掛けられるダブルタイプです。取付けガイド付き。すっきりとしたおしゃれなオフィスの内装にも最適。
用途壁紙、布壁紙、ビニル壁紙、石膏ボード壁の収納に。 取付方式ピン 付属品ピン6本(スペア含む)、取り付けガイド 材質本体:ステンレス、ピン:ステンレス鋼線
1セット(3個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気が少なく音も静かなフィスラー圧力鍋のエントリーモデル。 【2段階の圧力設定とわかりやすい圧力表示】 食材やお好みの仕上がりに応じて低圧・高圧の2段階の圧力設定が可能。 【カチッと簡単ロック】 取っ手の表示が赤から緑に代わったら、フタがきちんとしまり、調理OKのサイン。正しくロックされない限り圧力がかからないので安心・安全です。 【幅広く安定感のある補助取っ手】 より大きく、つかみやすい形状に変更。人間工学に基づき最適化された形で、安全に持ち運びしやすく。 【ポジショニングガイドでスムーズな開閉】 フタと取っ手にある印の位置を合わせてフタを水平にセットし、スライドさせるだけ。 【全ての熱源に対応、独自の底厚三層カプセル構造】 優れた熱効率を実現。すばやく均一に熱を伝えます。 【高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ】 円錐台のシェイプは、複数の鍋を重ねて収納することもできます。安心の10年保証。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 付属品レシピブック 材質本体:ステンレス鋼、底:ステンレス鋼/アルミニウム、フタ:ステンレス鋼/シリコーン/合成樹脂、取っ手:合成樹脂 底径(Φmm)190 内径(Φcm)22
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気が少なく音も静かなフィスラー圧力鍋のエントリーモデル。 【2段階の圧力設定とわかりやすい圧力表示】 食材やお好みの仕上がりに応じて低圧・高圧の2段階の圧力設定が可能。 【カチッと簡単ロック】 取っ手の表示が赤から緑に代わったら、フタがきちんとしまり、調理OKのサイン。正しくロックされない限り圧力がかからないので安心・安全です。 【幅広く安定感のある補助取っ手】 より大きく、つかみやすい形状に変更。人間工学に基づき最適化された形で、安全に持ち運びしやすく。 【ポジショニングガイドでスムーズな開閉】 フタと取っ手にある印の位置を合わせてフタを水平にセットし、スライドさせるだけ。 【全ての熱源に対応、独自の底厚三層カプセル構造】 優れた熱効率を実現。すばやく均一に熱を伝えます。 【高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ】 円錐台のシェイプは、複数の鍋を重ねて収納することもできます。安心の10年保証。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 付属品レシピブック 材質本体:ステンレス鋼、底:ステンレス鋼/アルミニウム、フタ:ステンレス鋼/シリコーン/合成樹脂、取っ手:合成樹脂 質量(kg)約2.6 表示最大目盛り(L):1.67 外形寸法(cm)25×42.5×12 底径(Φmm)190 満水容量(L)2.6 内径(Φcm)22
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

蒸気が少なく音も静かなフィスラー圧力鍋のエントリーモデル。 幅広い料理に対応できる4.5Lと手軽に使いやすいスキレット2.5Lのセット。 【2段階の圧力設定とわかりやすい圧力表示】 食材やお好みの仕上がりに応じて低圧・高圧の2段階の圧力設定が可能。 【カチッと簡単ロック】 取っ手の表示が赤から緑に代わったら、フタがきちんとしまり、調理OKのサイン。正しくロックされない限り圧力がかからないので安心・安全です。 【幅広く安定感のある補助取っ手】 より大きく、つかみやすい形状に変更。人間工学に基づき最適化された形で、安全に持ち運びしやすく。 【ポジショニングガイドでスムーズな開閉】 フタと取っ手にある印の位置を合わせてフタを水平にセットし、スライドさせるだけ。 【全ての熱源に対応、独自の底厚三層カプセル構造】 優れた熱効率を実現。すばやく均一に熱を伝えます。 【高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ】 円錐台のシェイプは、複数の鍋を重ねて収納することもできます。安心の10年保証。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 付属品レシピブック 材質本体:ステンレス鋼、底:ステンレス鋼/アルミニウム、フタ:ステンレス鋼/シリコーン/合成樹脂、取っ手:合成樹脂 質量(kg)スキレット2.5L:約2.6、4.5L:約2.8 表示最大目盛り(L):【スキレット2.5L】1.67【4.5L】3 外形寸法(cm)【スキレット2.5L】25×42.5×12【4.5L】25×43.5×18 底径(Φmm)190 満水容量(L)【スキレット2.5L】2.6【4.5L】4.6 内径(Φcm)各22
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

アウトドアや災害時の備えに便利な、ステンレス製のケトル。取っ手とツルがたためるので、持ち運びの際にかさばらない。付属のメッシュポーチに収納して持ち運べる。小さくてコンパクトながらも頑丈なステンレス製。サビにくくお手入れもしやすい!内側に目盛りが付いているので調理や湯沸かしの計量に便利。場所をとらないので、もしもの備えにもおすすめ。本製品は直火専用。
材質ステンレス鋼(クロム18%) サイズ(cm)幅17.8×奥行14×高さ12.4 容量(L)満水/1.2 適正/0.7 寸法(cm)幅17.8×奥行14×高さ20.3(ハンドルを立てた状態)
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

MONOVATE(日東金属工業)ストックポット(NSF認証取得)
エコ商品
容器の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製の容器です。 内容物に直接触れる容器内面には部品や凹凸がなく、底の立ち上がり部も丸みを付けており、洗浄性に優れています。 容器は縁巻き(カール)のないオープンエッジ仕様になっており、汚れが簡単に落とせます。 持ち手はコンパクトな折りたたみ式を採用しています。 取っ手が干渉せず、置き場所を有効に使用できます。 空のときにネスティング(入れ子収納)できるテーパー形状です。 蓋の特長さびにくく衛生的なSUS304材を使用したオールステンレス製のかぶせ蓋です。 内容物に直接触れる蓋内面には部品や凹凸がなく、洗浄性に優れています。 蓋の縁は折り返しのないストレートな構造で、水気や汚れが溜まりません。 開閉をスムーズにおこなえるよう、蓋に取っ手を取り付けています。
用途衛生管理が求められる場所での材料などの貯蔵・保管 表面処理内外面バフ研磨 使用条件大気圧(加減圧不可) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)