34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ステンレス(SUS304)コ型枠・ベアリング入(真鍮受)
材質ステンレス(SUS304)/POM 耐荷重(kg)(2個)40 車径(mm)45
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 品番(戸車)M45 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(1本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数12
1本
7,098 税込7,808
翌日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×9 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(2本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)3000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数20
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA 仕上生地 長さ(mm)1820 寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5 穴数6ヶ 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 車輪径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)バカ穴3.2 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

パルステンレスレールYレール
ネジ止め・平面付けYレール(3本引戸用)戸車はY型V型どちらでも使用可能です。
用途学校、保育園等埃の多い場所に広く使用下さい。幅が40と狭い 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)4000 幅(mm)40 板厚(mm)0.8 穴数24
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車2ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×2個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・SUS304・車・POM 仕上生地 長さ(mm)2000 穴サイズ(mm)4.5Φバカ穴 穴数6ヶ 車輪径(Φmm)35 調整範囲(mm)E寸法5~12 取付穴径(Φmm)4.5 セット数戸車4ヶ 適合扉質量(kg)40 仕様調整付・ベアリング入
1セット(1本×4個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1.2 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール 適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)0.8 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール 適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 仕上HL・SPV付
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 仕上HL・SPV付
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール 適合戸車:(別売り)YSK33・LYSRT30 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)0.8 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 厚さ(mm)1 仕上HL・SPV付
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30 材質SUS304 厚さ(mm)1 仕上HL・SPV付
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール SS50
材質SUS304 HL・SPV t=1.2 仕様戸車・掃出し口付 適合コンクリート用 穴数5
1本(1829mm)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ケージーパルテックパルステン敷居レール SW100
材質SUS304 HL・SPV t=1.2 長さ(mm)1829 仕様戸車・掃出し口付 適合コンクリート用 穴数5
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビス木ビス 3.5×25
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用 適合戸車:(別売り)M45・MS45・MT45 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本ほか
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30 材質(取付ビス)SUS304 厚さ(mm)1 材質(本体)SUS304 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8 関連資料ビス図面(0MB) 取付ビスコンクリートビス 4×25
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
32 税込35
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)