手に馴染み、非常に使い易い桧ヘラです
全長(mm)300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。
プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。
また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質ポリアセタール
高さ(mm)195
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
材質ブナ材
材質竹
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。
先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)
全長(mm)300(大)、190(小)
材質竹
1枚
¥559
税込¥615
当日出荷
4種類のサイズで、さまざまな隙間に対応します。
用途目地へのパテ埋め作業用やシーリング施工に。
全長(mm)230
材質竹
巾木ヘラセットは、巾木ヘラをセットにしたもので、施工場所に合わせて使い分けができます。
幅(mm)55・70・95
材質ポリアセタール
巾木のサイズにピッタリ合いますので、糊のハミ出しや不足の心配がいりません。
軽いプラスチック製ヘラで、ギザ付きなので、ムラなく糊付けができます。
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
材質さわぐるみ
サイズ65×289
TKG品番9-0476-2201
TKG品番(2017)6-0448-1501
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
サイズ大
材質金属部:炭素鋼(SK5) 柄:天然木
幅W×全長(mm)90×305
TKG品番9-1012-1701
TKG品番(2017)6-0891-1901
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
全幅(mm)155
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
もんじゃ焼きの定番道具です。
材質ステンレス
幅W×全長(mm)30×105
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
クロス・クッションフロアの切断の際のカッターガイドとして最適です。
用途クロスのカット用。
材質刃部/ステンレス(SUS420J2)、柄部/木柄
もんじゃ焼きに最適
幅W×全長(mm)29×110
TKG品番9-1009-0901
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
厚生省食品衛生法の安全基準に適合。耐熱性、耐冷性に優れたシリコンゴムを使用。
材質シリコンゴム
幅W×全長(mm)125×205
コード347000610
耐熱温度(℃)140
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
材質木柄 耐熱200度
寸法(mm)95×185
サイズ小
耐熱温度(℃)200
1本(1本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
定番のシリコン木柄ゴムヘラです。
材質本体・シリコンゴム/木柄
耐熱温度(℃)200
材質木柄 耐熱200度
寸法(mm)120×195
サイズ大
耐熱温度(℃)200
1本(1本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質ウッド
入数1000
長さ(mm)140
幅(mm)6.35
厚さ(mm)1
1箱(1000本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
熱くなりにくい木柄
用途お好み焼きやもんじゃ焼きに
材質本体:ステンレス鋼、柄:ウォールナット
1本
¥359
税込¥395
翌日出荷
タネを移すときに大変便利な調理ヘラ。無毒・無害。無臭のヘラで安心してお使いいただけます。洗いが簡単で汚れもすぐに落ちます。
材質ヘラ/シリコーンゴム、柄/天然木
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×10×272
ヘラサイズ(mm)52×10×82
耐久温度(℃)ヘラ:耐熱/250、耐冷/-50
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
寸法C(mm)126
先端厚さ(mm)約0.5
材質(ハンドル)ブナ材
材質(ブレード)SUS420J 2
木柄タイプのシリコンヘラです。サイズバリエーションは、小と大がございます。
用途混ぜる際や、食材をぬる際に
耐熱性にも優れ、調理用として幅広く使えます。最高級東芝製シリコン使用で弾力性抜群です。
用途耐熱性に優れ、各種調理用に
仕様シリコン製で弾力あり
耐熱温度(℃)ヘラ部:180
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ブレード部は焼き入れ加工がしてあり、硬いものの剥ぎ取りも容易です。
材質(ブレード)SUS420J2
全長(mm)230
材質(ハンドル部)天然木
材質シリコン・柄:木
耐熱温度(℃)200
パイを切ったり、鉄板にこびり付いた汚れなどをはがす際にご使用いただけます。製菓、パン作りなどにとてもよく使われています。
材質(ハンドル)天然木、(ヘラ)シリコンゴム
ミニサイズの段付きパレットです。
タイプ薄口パレット曲
材質ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル)
寸法(mm)75(平らな部分)
関連キーワード
1
2
3
次へ