さじ部分の幅を細くして試薬・試料の少量化に対応しています。 標準タイプの細口試薬瓶30mLに使用できます。
材質ステンレスSUS410
寸法(mm)さじ大/12×40、さじ小/8×13
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)
トラスコ品番504-8073
材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)150
型式ANXS-25
高さ(mm)174.35
奥行(mm)150
1台
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
熱の移動が起こりにくい、ステンレス真空二重まほうびん構造の容器です。 容器の外側は保冷時は結露しにくく、保温時は熱くなりにくくなっています。
材質ステンレス
ステンレス真空二重構造。温かい飲み物をいれても外側が熱くなりません。結露がしにくい。テーブルが汚れにくく、コースターが不要です。ほこりなどをカバーでき、温度キープにも効果的なフタ付きです。スプーンをさしたままでもフタができます。コーヒーやスープを作るときなどに便利な目盛り付き。本体丸洗い可能。使い心地のいいシンプルデザイン。
用途マイマグ、マイカップとして。保温/保冷/断熱ステンレス/カップ/ステンレスジャー/カップ/コップ/マグ/コーヒー/お茶/おうち時間/シンプル/おしゃれ/モダン/かっこいい/ホワイト/白/イエロー/黄色/ダークブルー/鉄紺/グレー/チャコール/スレイト/グラファイト
材質内びん・胴部:ステンレス鋼、ふた:ポリプロピレン
容量(mL)280
質量(g)175
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.8×9.2×7.2
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質SUS304
表面処理バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304/板厚3mm/幅25mm/本数3本/Φ10mm穴付
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。給水しやすい蛇口付きの丸型ステンレス容器です。
材質容器・蓋:SUS304、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):呼び13/青銅+メッキ、Oリング:NBR、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304
表面処理内外面バフ研磨
脚数(本)3
使用条件大気圧(加減圧不可)
脚寸法(mm)板厚3/幅25/Φ10穴付
脚の種類平鋼脚
セット内容中かご
質量(kg)16
高さ(mm)870
奥行(mm)460
間口(mm)460
口径の小さい瓶等に御使用下さい。
材質SUS304
普段使いに最適なマグカップ
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き
割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
本体質量(g)200
保冷効力(℃)8以下(1時間)
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。ワンタッチ式レバーバンドで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(CF):SUS304、レバーバンド(LB):SUS304、パッキン(PQL):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)35
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-85
1個
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
手におさまりが良いサイズ感で、毎日の食卓で気軽に使えます。
ステンレス製魔法びん構造なので、冷たさ・温かさ長持ち。
冷たい飲みものでも結露しにくいのでテーブルを汚しません。
熱々の飲みものを入れても外側が熱くなりません。
真空断熱構造だから、飲み頃温度をキープ。保温・保冷OK。
丸みを帯びた飲み口なので口当たりが良い。
材質ステンレス
特性丸洗い可能
保冷効力(℃)(1時間)8以下
サニタリー性が向上したステンレス密閉容器です。クリップで簡単に密閉できます。
材質容器本体:SUS304、丸棒取っ手:SUS304、蓋(MF):SUS304、キャッチクリップ:SUS304、パッキン(PQA):シリコンゴム(食品衛生法適合品)
幅(mm)635
質量(kg)34
高さ(mm)1000
容量(L)300
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
アズワン品番63-1206-84
1個
¥289,800
税込¥318,780
21日以内出荷
ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
細口試薬瓶(30mL)およびビュレットにも対応します。
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
さじ幅(mm)8・12
WECKガラスキャニスター専用のステンレスクリップです。
このクリップと別売りのゴムパッキンでWECKキャニスターの煮沸密閉ができます。
ステンレスクリップは1つのキャニスターに2つ必要です。
煮沸密閉しない場合もすべてのキャニスターに共通でご使用いただけます。
材質ステンレス
1個(12個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
保冷力がスゴイ!魔法瓶構造のタンブラー。
ステンレス魔法びんと同じ真空断熱構造だから、保温・保冷力バツグンのタンブラーです。
表面は上質なステンレスミラー仕上げ。
暑い時期でも冷たいビールを長時間楽しめます。
材質ステンレス鋼
普段使いに最適!ステンレス製魔法びん構造のカップです。
材質ステンレス
色ライトグリーン
容量(mL)360
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
American sweetsシリーズのベビー服のクッキー型と、服にあわせたベイビーボトル(哺乳瓶)のセットです。
出産祝いや内祝いなど、ベビー服のクッキーをプチギフトにおすすめ!
ミニ哺乳瓶:高さ約3.8cm、幅約1.9cm
材質ステンレス
寸法(cm)ベビー服:高さ約7.3、幅約6
1個(1個)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
匙部とヘラが狭いので、30mlの細口瓶にもご使用頂けます。
材質SUS410
先端幅(mm)(ヘラ部)12
さじ幅(mm)12
前扉式でポリ袋の出し入れが簡単です。
空き瓶シール付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)75
トラスコ品番107-7237
材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)22
タイプ空ビン
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)524×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥169,800
税込¥186,780
20日以内出荷
梅酒作りや、シロップかけにカンロ杓子サビに強くて丈夫な18-8ステンレス製カンロレードル。
梅酒や梅ジュースを瓶からすくう時や、梅を取り出す時に便利。かき氷のシロップかけやタレかけにも。
持ち手上部がフック状なので、容器のフチにかけておけます。
材質18-8ステンレス鋼
側面に木材を使用する事で
高級感と柔らかさをもった屑入です。
空き瓶シール付
用途事務所、店舗、学校、多目的施設等
種類分別用
フタの種類オープン式
材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)
質量(kg)28
タイプ空ビン
間口W×奥行D×高さH(mm)430×400×990
容器容量(L)55
色(本体)ステンレス+木
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
洗いやすさにこだわった、スライド式フタ付きのタンブラー
ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち
全パーツ食洗機対応
ほこりを防ぎ、保温に効果的なフタ
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ本体:ポリプロピレン / フタスライド:ポリプロピレン / パッキン:シリコーンゴム
本体質量(g)200
保冷効力(℃)7以下(1時間)
口径(Φcm)7.1
前扉式で、ポリ袋の出し入れが簡単です。
空き瓶シール付です。
アジャスター4個付です。
用途工場、学校、病院、公園、商業施設、遊園地等の施設向け
容量(L)55
トラスコ品番802-0525
材質本体:ステンレス(ヘアーライン仕上)、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+ABS樹脂(再生20%)
質量(kg)19
タイプ空ビン
種類分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)405×400×990
フタの種類オープン式
1台
¥109,800
税込¥120,780
20日以内出荷
味見はもちろん、調味料や粉物を快適にすくえるスリムな長柄スプーン。
粉物の袋や瓶の口にひっかからずに取り出しやすい、長めの柄と、細くて深い形状です。
材質18-8ステンレス
商品タイプバラ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×18×225
質量(g)45
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304
TGK品番0419-32-11-10
品番90
高さ(mm)72
足径(Φmm)11
内径(mm)87
1個
¥1,742
税込¥1,916
6日以内出荷
サーモス 真空断熱タンブラーは、ステンレス製の魔法びん構造で保温・保冷性に優れたタンブラーです。ビールやチューハイなどお酒をご自宅で飲むのもおすすめです。2個入りセットです。
用途飲み物の保冷・保温に。
材質ステンレス
容量(mL)約400
質量(g)260
寸法(cm)約径8×15.5
1式(1式)
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
食洗器対応!スタッキングのできるマグカップ。ステンレス製魔法瓶構造だから、冷たい飲み物は結露しにくく、温かい飲み物でも外側が熱くなりません。口当たりの良い丸みをおびた飲み口で美味しくお飲みいただけます。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
保冷効力(℃)8以下(1時間)
瓶の肩や底のジャムが綺麗にすくい取れるジャムスプーン。
すくって塗る所作がスムーズにできます。
バターやディップなどにも便利です。
お手入れが簡単なステンレス製。
全長(mm)156
食器の種類洋食器
全長×全幅W×全高(mm)約156×23×4
質量(g)20
材質ステンレス
色銀
1本
¥1,500
税込¥1,650
9日以内出荷
ディック・ブルーナの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100
保温効力(℃)67以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
ディズニーの可愛いキャラクターのデザインのついたマグカップです。ステンレス製魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。コーヒー、お茶、ソフトドリンクなど様々な用途でご使用いただけます。付属のフタを使用すれば、ホコリを防ぎ、保温・保冷力もアップします。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
色ホワイトベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×100
保温効力(℃)67以上(1時間)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
約2ccが入る絶妙なサイズのステンレス調味料スプーン。
用途小さいビンや缶などの調味料を取るのに便利。調味料スプーン/瓶/缶/抄う/カレー粉/にんにく/ゴマ/しょうが/粒マスタード/食べるラー油
材質ステンレス鋼
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×2.2×2
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
たっぷり飲める大容量、タブ付きで使いやすいフタ付きマグカップ。マグカップには凹凸のあるエンボス形状を採用、飲み口は口当たりの良い丸口設計です。魔法瓶構造で美味しい飲み頃温度を長くキープ。フタを使用することでさらに美味しさ長持ちです。
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
保冷効力(℃)8以下(1時間)
ホットコーヒー、アイスコーヒーに最適!内面セラミック加工で汚れがつきにくいマグカップです。食洗器対応でお手入れも楽々。ステンレス魔法瓶構造で温かさ・冷たさが長持ち。結露したり、外側が熱くなったりがありません。丸みのある優しいくちあたりの飲み口、底が広く倒れにくいデザイン。お揃いカラーのマドラー付きです。
材質本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 / 外面:アクリル樹脂塗装)/ ハンドル:ABS樹脂 / マドラー:ポリプロピレン
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×90×95(マドラーサイズ幅10.8×長さ132)
保冷効力(℃)8以下(1時間)
保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。
材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン
こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー
材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)
特性食器洗浄乾燥機使用可
こだわりの一杯を最後のひと口まで"おいしく"。陶器のようなフタ付き真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。蓋付きなので、オフィスでのデスクワークやパソコン作業時も安心!。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。口あたりの優しい飲み口や、手にフィットする形状にもこだわりました。優れた撥水性により汚れがつきにくい。人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質(BPA)を一切使用していません。
付属品取扱説明書
セット内容タンブラー、蓋
材質胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗膜加工)内びん:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)フタ:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、シリコーンゴムパッキン:シリコーンゴム
関連キーワード
1
2
次へ