18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチール板 透明
1セット(5個)ほか
229 税込252
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:スチロール樹脂 透明
1セット(5個)ほか
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチン、バスルームのタイルやガラスにピタッとワンタッチ!壁をキズつけず、取りはずしたあとのキズものこしません。「補助」シートを使えば家具や板壁、柱にも取り付けが可能です。(※補助シート使用時は糊残りする場合があります)
材質本体:塩化ビニル樹脂/フック:ステンレス線 透明
1セット(2個)ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容ポール×1、ポール先端パーツ×1、横棒×1、吸盤×1 種別QT-45型 材質塩ビ 寸法(mm)P玉(横棒):Φ3×120、ポール先端パーツ:10×20 径(Φmm)吸盤:55、縦穴 寸法(幅W×高さH)(mm)対応のぼり:80~90×360まで ポールΦ5.8×440mm
1個
279 税込307
4日以内出荷

取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。 材質PVC 長さ(mm)1000 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-81 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷

仕様3方出 エスコ品番EA940CS-68 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)43 寸法D1(Φmm)87 寸法D2(Φmm)39.3 寸法l(mm)38.3 適合管の呼びPF管22
1個
840 税込924
翌日出荷

仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-86 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)49 寸法l(mm)35 適合管の呼びVE管16・22
1個
770 税込847
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
480 税込528
翌日出荷

仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-85 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷

仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-82 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)49 寸法l(mm)35 適合管の呼びVE管16・22
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
600 税込660
翌日出荷

タイガースポリマータイダクトホース 耐油GL型
潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。 材質耐油性軟質PVC、硬質PVC 使用流体潤滑油・切削油等 特性耐油
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。 黒/グレー 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

クルッと、表示札が回転。 指先で軽く押すだけで、表示札が回転。裏表を赤と白に塗り分けていますので、識別も容易です。材質は半永久的にご使用いただけるオールスチール製。マグネットシグナルを使えば、外出・会議など社員の動きもひと目で分かります。
材質(本体)硬質エンビ、(ベース・札)スチール、(枠)アルミ 寸法(mm)108×21 仕様回転ネーム表示盤用名札(赤/白) 日本緑十字社品番303102
1枚
289 税込318
当日出荷

焼き上がった生地を型から取り出しやすいように、あらかじめ型に敷き込みます。ケーキの型と生地の間に敷く道具で焼いたケーキが取り外し易くなります。
材質吸盤/塩化ビニル樹脂(耐熱温度70度) 寸法(mm)220×105×10
1個
399 税込439
5日以内出荷