プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)スチール
適合(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番380-4208
質量(g)275
適合サイズ(mm)【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
耐圧(bar)(逆止方向)最大2
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0823
適合機種TSF、TSFCシリーズ
色オレンジ
質量(g)239
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
交換が簡単なアウプリベット採用です。
用途安全対策、交換用として。
材質脱塩ビ・エラストマー
仕様左右各1個
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。
チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚
材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)
表面処理リング:研磨
チェーン線径(mm)約6
タイプ竿ピンチ
材質本体:ポリプロピレン・TPR、バネ:鋼線
サイズ47×31×98(1個あたり)
入数(個)2
1パック(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
液体や気体を一方向へしか通さないようにするバルブです。
材質TPX
全長(mm)60
耐熱温度(℃)170
適合チューブ内径(Φmm)3~6
1個
¥599
税込¥659
欠品中
電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)。
熱くなりにくいからトレーごと運べる。ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。
すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。
材質表面塗装:ウレタン塗装、素地:飽和ポリエステル樹脂(R-PET)
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-5
ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。
用途リビング収納に。
耐荷重(kg)2
材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理)
仕様ダブル
寸法(mm)25×65×75
質量(g)40
タイプ挟んで止める
取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
黄色の発色を高め、視認性を向上させたタイヤ止めです。ゴム製で、タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。車両が乗り上げても破壊しない強度を有します。また、本体高さは85mmで、最低地上高の低い車両が乗り入れても車体に接触しません。
用途駐車場などに。
材質本体:EPDM
幅(mm)550
質量(kg)4.8
色イエロー
高さ(mm)85
奥行(mm)130
1個
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット
材質PBT樹脂
色グレー
1個
¥84
税込¥92
4日以内出荷
適合機種FLW
材質樹脂
タイプ左右共通
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
ヒダ付きタイプが新登場。
材質樹脂(エストラマー)
寸法(cm)8.6×1
室内作業時の床面保護に適した脚立用カバーです。ポリウレタン特殊シートが優れた滑り止め効果を発揮します。ゴム使用で脚立から外れにくいです。
用途脚立用脚カバー
材質袋/ポリエステル、綿、底/ポリウレタン
適合(脚サイズ)約6×4cm
トラスコ品番489-4618
色白
質量(g)60
底面サイズ(mm)約85×85
1袋(4個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1ケース(10本×20セット)
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
151シリーズ スライド丁番の開き角度を85°前後に規制します。
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
種類関連部品
開き角度(度)85°
1個
¥7
税込¥8
当日出荷
材質強化ポリアミド
仕様滑り止め付
全長(mm)210
色黒
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
樹脂製のハンドルです。ハンドルの回転角度違いが2種類あります。
ハンドルベースの取付角度による左右兼用型です。ハンドルを60°または90°回転した位置にデテント機構があります。
用途厨房機器・各種筐体等
材質PA/ベリック、ベリック、SUS304、SUS、SCS13
質量(g)72.5
部品名称ハンドル、ハンドル、ハンドルベース、角穴ワッシャー(A)、角穴ワッシャー(B)、平座金、座金組込十字穴付六角ボルト、止め金具、キーパー
表面処理黒色、塗装(黒色)
構成止め金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
周囲が反り返っているのですくうのに便利です。フチが折り返しになっているため、スプーンですくう際にお皿から食べ物がこぼれるのを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×25
耐熱温度(℃)121
SK11CAR+平台車の車輪仮止めとして使えます。キャスターを車輪止めの中心において使用します。
用途台車の静止用。
仕様車輪の仮止め
材質再生エラストマー樹脂
1セット(2個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
コップに歯ブラシがセットでき、歯磨き粉を片手で簡単に付けられます。飲み口に凹凸をつけ、麻痺側からの水こぼしやむせ込みを防ぎます。
材質PP(ポリプロピレン・抗菌処理)
寸法(mm)83×Φ100×164
耐熱温度(℃)-20~+120
材質強化ポリアミド
仕様滑り止め付
全長(mm)210
色朱
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質強化ポリアミド
仕様滑り止め付
全長(mm)210
色緑
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質エラストマー
質量(g)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.5×40×52.9
アズワン品番64-2274-89
1組
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
片側止めサドルです。
耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法d(Φmm)5
使用周囲温度(℃)-20~100
竿をしっかりとはさみ落下や移動を防止します。高い位置にも片手で取付けできるピンチタイプです。
用途竿ピンチ 洗濯ばさみ 洗濯バサミ 洗濯ピンチ
材質本体/PP樹脂 金属部品/鋼線(メッキ)
質量(g)47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×13×7
適合径(Φmm)【竿の太さ】25~40まで
太さ(mm)【竿受けパイプ】30まで
1袋(4個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ2段式タイプ
荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)
付属品自在キャスター、固定キャスター各2個
材質ホイール:ナイロン樹脂
タイプ3段式タイプ
交換金具は芯ピンをたたくと下孔が広がるリベットを採用しており、交換作業も簡単です。
用途安全対策、交換用として。
材質熱可塑性エラストマー
品名滑り止めキャップ
入数(個)4
最大使用荷重(kg)150
トラスコ品番116-0827
適合機種TDWGシリーズ
材質脱塩ビ・エラストマー
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質脱塩ビ・エラストマー
トラスコ品番116-0826
適合機種TAFシリーズ、TAUシリーズ
質量(g)90
1セット(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質エラストマー
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×40×48.7
アズワン品番64-2274-87
1組
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
適合機種LML1.0
材質樹脂
材質上部:ポリプロピレン、下部:軟質塩化ビニル
トラスコ品番116-0829
適合機種TSAFシリーズ
質量(g)149.5
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
色アイボリー
耐荷重(kg)250
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
チチの上に取り付けて巻き上がりを防止します。
用途のぼり旗の巻きあがり防止に。
材質ABS樹脂
色ホワイト
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気を吸い込みません。
オプションに配管接続用部品を取り揃えております。
材質(本体)SUS
種類空気抜弁
形式フロート式
最高温度(℃)90
接続JIS R
使用流体冷温水
適合流体冷温水
材質(弁体)FKM(バイトン)
材質(フロート)SUS
ガラス扉、ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
用途扉の取付け
ガラス厚(mm)4-6
取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキ
材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール
仕様キャッチ付
種別全カブセ
1個
¥959
税込¥1,055
23日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ