横置き保存ができる角型ボトル。本体ボトル部分がPCT樹脂の角型ボトルです。
注ぎ口内側にフィルターが付いているので水出し茶を作ることもできます。
注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げます。
1200mlの大容量なので、水出し茶はもちろんフレーバーウォーターをたっぷり作って保存して置けます。
冷蔵庫の棚に横置き保存ができます。冷蔵庫のドアポケットにも収納OK。
容量(L)1.2
材質(本体)PCT樹脂、(注口・キャップ・フィルター)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×320
特性食洗機OK
【ワインボトル型の水出しコーヒーポット ブラック仕様】。コーヒー粉と水だけでアイスコーヒーが作れます。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、フタをして注ぎ口にセットしたら少量ずつ水を注ぎます。水を注ぎ終えたら栓をして、ボトルをゆっくり左右に振って抽出を促します。冷蔵庫で8時間程抽出してできあがり。美味しいアイスコーヒーが作れます。
材質注口・栓:シリコーンゴム、ストレーナーフレーム:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル
色ブラック
容量(mL)650
質量(g)500
寸法(cm)8.7×8.4×30.0
アズワン品番64-9710-94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プレス後に水分が混ざらない機構のため、時間が経っても同じ濃さのまま美味しく飲めるプレスポット。ペーパーフィルターを使わず抽出可能。コーヒーオイルを除くことなく抽出でき、コーヒー本来の味を楽しめる
材質ハンドルフィルターホルダー:ポリプロピレン、内ポットタンブラー:飽和ポリエステル樹脂、フィルター:18-8ステンレススチール、ガラス玉:ガラス、ガスケット滑り止め:シリコンゴム
寸法(mm)150×95×180
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
初めてのハンドドリップに、お勧めのドリップケトル。驚きの軽量感と、湯の動きが見える透明のデザインが、ハンドドリップをサポートします。コンパクトなサイズの為、収納時も場所を取りません。
材質PCT樹脂
色ブラック
容量(mL)350
質量(g)120
寸法(cm)17.7×7.8×12.8
アズワン品番64-5269-05
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
注ぎ口が広くペットボトルの口の内径に近い広口タイプ。
ドロッっとしたものや、粒状の物も素早く移せます。
やかんのお茶、お米、洗剤などをペットボトルに保存したい時、スピーディに移し替えできます。
3本の爪でペットボトルに固定でき、手を添えずに注げます。
材質メタクリル樹脂
上径(Φmm)100
適合口径28mmのペットボトル
高さ(mm)101
下径(Φmm)18
TKG品番9-0507-1401
TKG品番(2017)6-0454-1601
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
色ローズ
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.56MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特長。
飽きのこない高いデザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイスバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、様々なガーデニングスタイルにお応えします。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)600×235×H185
型60型
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4~0.5
色黒
引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm
引裂強度縦400N、横300N
耐候年数(年)5
しなやかに曲がるヘッドで返しやすい。透明感のある耐熱キッチンツール。食器洗い乾燥機OK。
材質ポリメチルペンテン
色ブラウン
質量(g)37
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)325×40×75
1本
¥619
税込¥681
翌々日出荷
保湿・防霜効果で野菜を健やかに育てる、透光性・通気性・透水性に優れたベタガケシート
透光率(%)約90
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
保温・防霜効果で野菜を健やかに育てる透過性・通気性・透水性に優れたベタガケシート!軽くて丈夫だから、ベタガケに最適
大切な農作物を、害虫や害鳥からしっかりと守ります
「1.5m×5m」のタイプです
材質ポリプロピレン
長さ(m)5
使用目的べたかけ、保温、防霜、防虫、防鳥
透過率(%)約90
幅(m)1.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
底面給水機能付き
フレグラープランターには、止水栓(スノコに付属)が付属しており、排水穴を塞ぐことで貯水スペースができ、水枯れを防止することができます。
材質ポリプロピレン
容量(L)14
規格60型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600 × 235 × 185
素焼きのような質感と緩やかなウェーブが特徴。飽きのこない高い
デザイン性だけでなく通気性のよい鉢底など機能面も充分。
豊富な形状・サイズバリエーションで1本仕立てから寄せ植えまで、
様々なガーデニングスタイルにお応えします。
材質ポリプロピレン
規格50型用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485 × 175 × 28
関連キーワード