商品豆知識
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
種別クリアジャーPP
用途粉体や粘度の高いものの保管や移動に
材質ポリエチレン
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
粉体やペーストに最適な広口容器。
口部内側がフラット形状で粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
中栓で内容物漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体・キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
耐薬品性抜群の密封容器です。
インジェクションによる一体モールド成型の為、継ぎ目は一切ありません。
キャップは二重シール構造で、完全に外気を遮断します。キャップ付は積み重ねることが出来ます。
材質PFA
PFAジャーは、インジェクションによる一体モードのため継ぎ目は一切ありません。キャップは、完全シールされています。あらゆる酸、アルカリ、有機溶剤等に耐えます。耐熱は-196℃~+220℃の温度で使用できます。内底は全て平らです。
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
継ぎ目のない一体成型で、蓋は二重シール構造です。
材質PFA
オートクレーブの可否滅菌可
キャップは二重シール構造で密閉性抜群。容器外側には補強リブ付きで滑り止めにもなります。内部底コーナーは液切れをよくするR底。積み重ね可能。
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
タイプPTFE製
材質PTFE
フッ素樹脂製(テフロン)で耐薬品性に優れたメタルフリーの平底サンプル容器です。耐熱、耐寒性にも優れ-196℃~250℃という広いレンジで使用可能です。
材質PFA
肉厚のPTFEジャーです。
材質PTFE
フッ素樹脂製こ丸底テフロンジャー。耐薬品性はもちろん耐熱、耐寒性にも優れ冷凍やオイルバスなどによる加熱に対応可能です。非粘着性です。
材質PFA
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
5c.c.の試料を入れて底の円錐部に沈でん物や疑縮物を濃縮させるように設計されています
材質PFA
大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。
材質ポリエチレン(PE)
仕様組立式
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
サンプル貯蔵に最適な、容器に洗浄できる広口半透明ジャーです。
耐薬品性にもすぐれ、-196~+260℃の耐熱性もあります。
積み重ねも可能で、試料を取り除きやすい内面丸み加工です。
260℃まで使用可能です。
容量60~350mLの肉厚は2.5mmです。
材質PFA
本体がPFAで蓋がPTFEでシールされています。蓋上部にネジ切りをしてハーフジョイントを取り付けました。(ジョイント部 1 個は貫通式です)
仕様最大耐圧(38℃時)(MPa):0.52(38℃から1℃上昇するごとに耐圧は6.9kPaずつ低下)
材質PFA(フッ素樹脂)
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
容量(mL)450
外寸(mm)120×88×H147
コーヒー豆やお菓子など、見せる保存容器と大活躍。また小物の整理用として等、幅広い用途で使用されています。
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)110
砂などを入れてご使用下さい。レンジャーコンテナ用の重りです。本体をより安定させます。
質量(kg)11.1
高さ(mm)152
奥行(mm)622
間口(mm)622
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PP
色(キャップ)水色
色(本体)白
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など
材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)
耐荷重(N)50
質量(g)18
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
ポリカーボネート製の果実酒容器です。大容量の見せる保存容器としても大活躍。
材質ポリカーボネート
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×250(フタ含む315)
耐熱温度(℃)110
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
クッキーやフォンダンを型ぬくことができます。
シンプルなお菓子も華やかな雰囲気に変身します。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可
材質PE
寸法(mm)雪だるま53×50、ジンジャーマン52×45、ツリー55×38、ベル52×41(一個当たり)
色白
規格4個セット
レンジ不可
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥529
税込¥582
4日以内出荷
ポリカーボネート製の果実酒容器です。大容量の見せる保存容器としても大活躍。
材質ポリカーボネート
容量(L)5
寸法(Φ×高さH)(mm)170×250(フタ含む315)
耐熱温度(℃)110
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ポリカーボネート製の果実酒容器です。大容量の見せる保存容器としても大活躍。
材質ポリカーボネート
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×250(フタ含む315)
耐熱温度(℃)110
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
容量(mL)1、2.5、5、10、15
アズワン品番64-7529-52
商品タイプセット品
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質PP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ