フタの上部はフラットなので、冷蔵庫の庫内にすっきり収納できます。漬かり具合が確認できる透明な本体容器。バネとネジの力でしっかり押し漬け。
材質容器・ふた:ポリスチレン、つまみ・軸・押し板:ポリプロピレン、フック:AS樹脂、その他の材料/バネ:ステンレス鋼
ステンレス網は16メッシュです。
種類角型ガラリ
材質ABS樹脂
仕様ステンレス網付、水切付
色シルバーホワイト
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)29
タイプ14~18cm用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)55×26
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
材質フェノール樹脂(耐熱温度140度)、ネジ:ステンレス鋼
質量(g)50
タイプ20cm以上用
取付ネジ径5mm
寸法(外径×高さ)(mm)67×36
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
人気のシンプルデザイン
用途浅漬けに
材質(本体)AS樹脂、(押し板)ポリピロピレン、(蓋・ロック)ABS樹脂、(バネ)18-8ステンレス
寸法(mm)95×210×80
容量(mL)1000
質量(g)280
耐熱温度(℃)本体・蓋・ロック:80 押板:120
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC
材質活栓・キャップ:PP
目盛有
材質(アダプター)HDPE
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ)
目盛有
口内径(Φmm)89
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド
材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
ステー種類その他ステー
軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用
その他網付
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色ホワイトクリーム
材質ABS樹脂
種類角型グリル
旬の食材でおいしい漬け物が漬けられる漬け物器。角型だから長細い野菜にオススメです。ワンタッチロック式で開閉がラクラク!
材質本体/ポリスチレン、フタキャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し棒バネ止め押し板/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼
色グリーン
質量(g)520
サイズ(cm)幅21.8×奥行14×高さ16.5
容量(L)2.2
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計
容量(L)45
材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ)
形状角型
間口W×奥行D×高さH(mm)265×455×H555
フタの種類プッシュ&ペダル式
商品タイプ本体+フタ
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス
質量(kg)1.4
材質(ミラーボード)アクリル製
材質(ミラーボード)ブラックアクリル製
材質アクリルボ-ド製
サイズ(inch)24
寸法(mm)(全体幅×奥行×一辺幅×高さ)605×525×300×50
TKG品番9-1733-0401
TKG品番(2017)6-1535-0801
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
リビングから、子供部屋まで。おしゃれに置けるワンプッシュオープンの簡単分別。
容量(L)7.5×2
材質本体・フタ・フタ枠・仕切・ポリ袋止め:PP、バネ:ステンレス鋼
形状角型
幅(mm)294
高さ(mm)338
奥行(mm)214
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品
材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小)・底仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス、カップ:ポリスチレン
質量(kg)1.6
プッシュ&ペダル2種類の開け方が可能・ゴミ箱の容量を生かせるこだわり設計
容量(L)20
材質ポリプロピレン・ステンレス(プッシュフタ)
形状角型
間口W×奥行D×高さH(mm)200×355×H450
フタの種類プッシュ&ペダル式
商品タイプ本体+フタ
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.86MB)
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
隙間にしっかり収まるスリム2段式。
材質上本体・下本体・フタ・フレーム・袋止め・キャスター:PP、ペダル・プッシュレバー:PS、下本体パッキン・滑り止め:PE、フタパッキン:シリコーンゴム、バネ:ステンレス鋼
形状角型
色ホワイト
容量(L)20+18
本体質量(g)約3200
本体寸法(cm)約79×26×37
1個
¥6,288
税込¥6,917
当日出荷
病院や飲食店などの汚物入れに。蓋の開閉はペダル式で衛生的です。内容器付、キャスター無
種別各種ダストボックス
材質ステンレス
色シルバー
フタの種類ペダル式
商品タイプ本体+フタ
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.2
寸法(cm)約10×10×20
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(7.48MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1)
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1
寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(11.26MB)
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1)
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9
寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(9.3MB)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。
仕様3個セット
材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン
容量(L)1.9
寸法(cm)約13×13×13
耐熱温度(℃)-20~70
関連資料(8.34MB)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
仕様ステンレスワイヤー補強入
寸法(mm)275×180×270(H)
型角型
フタの種類オープン式
商品タイプ本体
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
関連キーワード