13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPSザレック樹脂は純国産のポリマーで、出光が世界初の合成、工業化に成功。耐スチール、耐酸、耐アルカリ性に優れています。 プラスチック箸の最高峰耐熱200℃を誇るSPS製で先端が細く使い易く和食にも最適です。
材質SPSザレックキャップ部:真鍮 全長(mm)250
1膳
2,098 税込2,308
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定量の液体が送り出され、余分に出ないので液体が節約できます。 口が開いていないので液体が蒸発しません。 倒れても液体がこぼれにくくなっています。 頭部を軽く押すだけで液体が出ますので作業性がよくなります。 液体が飛ばない様、蓋を液体出口の上につけてあります。
容量(mL)280 材質(本体)ソーダガラス 径(Φmm)85 全高(mm)140 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(チューブ)フッ素樹脂(PFA) アズワン品番1-4613-01 材質(ポンプ部)真鍮・ニッケルメッキ チューブ長さ(mm)70 トラスコ品番391-3121 質量(g)330
1個
1,440 税込1,584
当日出荷

掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き 材質PP、黄銅 形状Pトラップ 呼び径38 呼び38 使用温度(℃)1~50
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様掃除口付き 材質PP、黄銅 形状Sトラップ 呼び径38 呼び38 使用温度(℃)1~50
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80 色(グリップ)つや消しブラック 表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パトライト(旧春日電機)防水中継ボックス
材質ケース/カバー:PBT、ケースパッキン:エラストマー、キャップ:ー、ゴムブッシュ:ー、リング:ー、カバー固定ねじ:SUS、カバー固定ナット:黄銅、端子ねじ:鉄、ターミナル板:黄銅 ベージュ 使用温度範囲(℃)-25~80 保護等級IP67 適合ケーブル外径(Φmm)34.2以下 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガー) 相対湿度(%RH)45~85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ソリッド 材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ 材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(キャップ)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックプレミアムLapis用、
用途扉の取付け 材質プラスチック セット内容キャビネット側板用カバーキャップ、カバーフレーム付き 1 個扉側板用カバーキャップ 1 個
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ソリッド 材質(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ 材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6 材質(ねじ部)黄銅C3604B 材質(キャップ)アルミニウム
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×25mm エスコ品番EA948CG-3A つや消しブラック 質量(g)78 寸法H(mm)39 寸法d(mm)8 寸法A(mm)6 寸法S(mm)18.5 寸法D(mm)61 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)23 寸法H1(mm)23 寸法H2(mm)30 寸法Lf(mm)25
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅 ねじサイズM5×20mm エスコ品番EA948CG-2A つや消しブラック 質量(g)58 寸法H(mm)33 寸法d(mm)6 寸法A(mm)5 寸法S(mm)16 寸法D(mm)50 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)20 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)25 寸法Lf(mm)20
1個
3,280 税込3,608
翌日出荷