材質本体:黒心可鍛鋳鉄
寸法B(mm)8
寸法B1(mm)14
管用平行ねじ呼び径(厚綱ねじA)1/2
厚鋼電線管ねじ(A)CTG16
三ツ星シェフが大絶賛ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、さらに使いやすさがアップします。従来のホーロー加工とは異なり、ザラザラ感を出しています。油が馴染みやすく焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。三重エナメル・コートが施された鉄鋳物製。セルフ・ベイスティング・システム加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起)から、均一に滴となって戻ってきます。そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。
材質鉄鋳物
容量(L)0.27
サイズ(cm)10
質量(kg)0.85
内径×深さ(mm)93×35
材質鉄鋳物
仕様電磁調理器対応
質量(kg)3.4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×75
底面サイズ(mm)265×165
関連キーワード