軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力5K
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛めっき
呼び圧力5K
規格JIS B 2239:2004
表面処理溶融亜鉛メッキ
呼び圧力5K
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理鋳放し
呼び圧力5K
規格JIS B 2239:2004
表面処理鋳放し
呼び圧力5K
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
材質FC200
ねじれ右
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
相手条数1
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
材質鉄鋳物
対応オール熱源
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理樹脂コーティング
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力5K
材質FC150
仕様電磁調理器対応
材質FC150
仕様電磁調理器対応
規格JIS B 2239:2004
表面処理エポキシコート
呼び圧力5K
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
材質FC150
仕様電磁調理器対応
質量(g)900
外径(Φmm)200
内径×高さH(Φmm×mm)182×11
TKG品番9-1863-0901
木台寸法(mm)220×210
TKG品番(2017)6-1660-0901
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
IH対応
材質鉄鋳物
高さ(mm)120
底径(Φmm)95
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
材質本体;鉄鋳物 木台:天然木
仕様電磁調理器対応
CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。
形状フランジ
規格JIS B2239
ねじの種類PTネジ
表面処理樹脂コーティング
呼び圧力5K
内面・茶ホーロー仕上
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
材質鉄鋳物 天然木
仕様電磁調理器対応
質量(g)900
外径×高さH(Φmm×mm)178×50
内径×高さH(Φmm×mm)168×45
鉄板厚さ(mm)3
TKG品番9-1861-1601
木台寸法(mm)200×160
TKG品番(2017)6-1661-1601
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
材質鋳鉄 天然木
仕様電磁調理器対応
材質鋳鉄/木台:天然木
材質鋳鉄/木台:天然木
仕様電磁調理器対応
質量(g)1300
外径(Φmm)230
内径×高さH(Φmm×mm)200×11
TKG品番9-1862-1301
木台寸法(mm)280×250
TKG品番(2017)6-1662-0701
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ステーキ皿がはまり込んで取れないという悩みを改善!!スタッキングで何段でも重ねることができます。
材質鋳鉄/木台:天然木
鉄板厚さ(mm)4
関連キーワード