不等ねじれ角、オーステナイト・二相系・鋳造・析出硬化ステンレス鋼加工用エンドミルです。
用途フライス加工用。
材種IC608
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC702
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材質IC702
材種IC702
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC702
RoHS指令(10物質対応)対応
エキストラロング刃長です。
用途フライス加工用。
材種IC702
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ縦置き構造で高剛性チップ式エンドミル
用途フライス加工
形状長方形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)10.2
逃げ角(度)0
穴の形状特殊形状
チップブレーカ特殊形状
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状平行四辺形
全長(mm)21.5
精度M級
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度N級
全長(mm)21.5
形状平行四辺形
7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。
エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。
チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
形状平行四辺形85°
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
切刃長さ(mm)7.5
関連キーワード