高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面仕上げ加工用。
仕様首角(°):15
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
高硬度材・焼き入れ鋼の直彫り加工。深い加工用に首下を長くとりました。
用途焼き入れ鋼の加工
材質CBN
表面処理ノンコート
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
用途焼き入れ鋼用
材質CBN
刃数2
RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。
用途用途
材質CBN
刃数2
全長(mm)48
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
首角γ(°)15°
ねじれ角(°)0
3枚刃のボールエンドミルで高能率・高精度加工を実現。従来品2枚刃と比べトータルコストを削減。
用途高硬度鋼(~70HRC)
仕様首角(r):15゜
材質CBN
刃数3
表面処理ノンコート
ねじれ角20゜
シャンク径d(Φmm)4
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:曲面加工用。
材質CBN
刃数2
全長(mm)50
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
シャンク径公差(mm)0~-0.005
耐摩耗性に優れるCBN材種を採用しました。バニシング効果により超鏡面加工が可能になりました。刃先までクーラントが届く溝設計を採用し、長寿命です。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼用。
材質CBN
刃数2枚
全長(mm)50
シャンク径(Φmm)4
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
リブ加工対応、HRc65までの被削材に対応可能です。
用途フライス加工用。
材種IC702
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
材質CBN
刃数2枚
全長(mm)35
シャンク径(Φmm)3
ねじれ角(°)0
RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。高精度・高品位・長寿命加工が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)6
材質CBN
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。切込量を多くする事が可能。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
刃数2
高硬度材・焼入れ鋼の直彫り加工。V溝、文字彫加工に最適。
用途焼き入れ鋼の加工
シャンク径(Φmm)4
材質CBN
有効長(mm)4
刃数2
全長(mm)50
刃先の切れ味を向上させるスパイラルボール形状を採用しました。
刃先の耐チッピング性を向上させる刃先形状を採用しました。
用途曲面加工
刃数2
材質CBN
関連資料技術情報はこちら(149MB)
鋭い切れ味で、小径での深切込み加工を実現しました。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
4枚刃
シュリンク対応
刃数4
材質/仕上DH115/DHハードコート
精度(mm)フォーム:±0.010
角度θ(°)25
寸法r1(mm)1
寸法BR(mm)250
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
形状平行四辺形
全長(mm)21.5
精度M級
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR14があります。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度N級
全長(mm)21.5
形状平行四辺形
関連キーワード