83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウ 動画あり
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59) 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.030 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMボールエンドミル
材質粉末ハイス 刃数2 刃先形状ボール ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 シャンク径公差(mm)h7
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質HSS-CO 刃数2 柄径(Φmm)6 表面処理ノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

1本
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ミスターマイスターエンドミル(2枚刃)
エコ商品
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)25 コーナR許容差(mm)+0.04~0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1本
6,888 税込7,577
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1本
22,980 税込25,278
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1本
7,398 税込8,138
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 刃径公差0~-0.05 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 刃数2枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

刃数2 シャンク径(Φmm)6 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 表面処理C(TiN)コーティング ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工 角度公差±5'
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質高コバルトハイス(SKH57) 刃数2 表面処理Cコーティング ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
1本
829 税込912
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ 材質粉末ハイス 溝数3 ねじの種類M 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) 許容差h7 食付5P RoHS指令(10物質対応)対応 精度表記STD
1本
5,098 税込5,608
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

豊富な寸法バリエーションで、テーパー面と底のスミRを同時に加工出来ます。
材質SKH56 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE 公差h8 被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金 精度h7 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)35~40 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
709 税込780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (775種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co ねじれ角直刃 公差(mm)0~-0.03 コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼 材質粉末ハイス 刃数2刃 刃形右ネジレ30° 表面処理VAコーティング
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)