95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に シャンク径(Φmm)6.35 材質HSSチタンコーティング タイプ六角軸6.35mm
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 シャンク径(Φmm)6.35 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(HSS4341) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。 付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)10 表面処理チタンコーティング
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) 表面処理黒染
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で複数のサイズの穴あけが可能なステップドリルのセットです。高耐久なチタンコーティング仕様です。3~22mmまでの穴あけや穴の拡大、バリ取りを行うことができます。3~12mmと4~22mmの2本セットです。
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミなどの穴あけや穴拡大、バリ取り用。 その他【軸二面幅】1/4(6.3mm) トラスコ品番254-7452 セット内容3~12mm×1本、4~22mm×1本 適合電動工具電動ドリル、充電式ドリルドライバー 材質HSS鋼 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、樹脂、木材など 表面処理チタンコーティング 最大板厚(mm)【鉄板】2まで【ステンレス板】1まで ドリル形状【1】全長70mmサイズ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12mm【2】全長80mmサイズ4、6、8、10、12、14、16、18、20、22mm
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1セット(2本)
4,798 税込5,278
当日出荷

チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 段数10段 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 表面処理チタンコーティング 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)コバルトハイス鋼(チタンコーティング仕上) ドリルビットサイズ(mm)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12、4・6・8・10・12・14・16・18・20・22 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
1セット(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷

強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。 シャンク径(Φmm)6.35(六角) 材質ハイス鋼 対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル 材質(ドリル)ハイス鋼 穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ1本で対応できます! チップブレーカー機能付き 2本のスパイラル(螺旋状)溝にはチップブレーカー機能(サイズ10mmの溝)を施してあり、使用時に発生する切粉を細かくし切粉のつまりを軽減し、通常品よりも発熱を抑えスピーディーな穴あけ作業を可能にしました。 シャンクは六角軸で、ドリルチャックに取り付けても滑りにくく、インパクトドライバーでも使用できます。(コードレスドライバー・コードレスインパクトドライバーでの使用の際は12V以上の機種をお勧めします。)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
シャンク径(Φmm)(六角)6.35 材質チタンコーティングハイス鋼
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。 シャンク径(Φmm)(六角)6.35 材質チタンコーティングハイス鋼 最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。
用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
1本ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。
用途穴あけ・面取り・穴径の拡大に シャンク径(Φmm)(六角)6.35 材質チタンコーティングハイス鋼 最大板厚(mm)(穴径可能)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)5.0・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
1本
9,150 税込10,065
当日出荷

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品切削用ステップオイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 表面処理チタンコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚 段幅(mm)4
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性抜群のチタンコーティング 二枚刃採用 シャンク形状:六角
用途スチール鋼、銅、真鍮、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材の穴あけや拡大面取りに 材質/仕上HSS鋼 シャンク形状6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。 シャンク径(Φmm)(六角)6.35 材質チタンコーティングハイス鋼 最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしました。 ステップだから多用途に使えます。 1本で径の違う穴あけができます。 バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。 センターポンチ作業が不要です。
用途被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック。 仕様ノンコーティング 材質高速度鋼(HSS) 刃数2 表面処理チタンコーティング
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
付属品切削オイル 材質SKH-55(コバルトハイス) 刃数2 被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで) シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)4.0
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴の拡大・面取り・バリ取りなどに
用途スパイラル溝で切れ味倍増。快適な作業スピードです。 材質ハイス鋼 タイプ鉄工用 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 加工刃先シンニング 適合材薄鉄板・アルミ(約2mmまで) プラスチック、木材
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

進化した特殊コーティング(AlCrN/窒化アルミクロムコーティング)を採用し、耐摩耗性、耐久性向上。
トラスコ品番473-1691 適合機種充電ドライバードリル 材質刃部:コバルトハイス 全長(mm)86.5 シャンク形状六角軸(6.35mm) シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

独自開発のスパイラル刃で切り粉の溶着減少。刃寿命がアップしました。ナイスマイティ太径サイズで六角軸(6.35mm)仕様です。シャンク部に市販ドライバービットを採用しているため、軸折れ時、ビットワンタッチ交換で トラブルを解消します。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。充電ドリル、電動ドリル。 シャンク径(Φmm)6.35 材質高速度鋼(HSS) 表面処理チタンコーティング
1本
特価
12,680 税込13,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

12.7インパクトレンチ専用ステップドリルです。耐摩耗性のあるチタンコーティングで鋭い切れ味を長持ちさせます。Oリング・ピンは標準装備です。
用途鉄板・アルミ板などの穴あけ、穴広げ作業に。 材質HSSハイス鋼 質量(g)240 シャンク径(Φmm)12.7 表面処理チタンコート 段幅(mm)6~12 差込口12.7mm
1本
8,788 税込9,667
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS 幅(mm)ステップ:5(4~30) サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

多サイズのタップ下穴開けに!
用途薄鉄板、アルミニウム・プラスチック等のタップ用の下穴開けに(切削厚:2mm) 材質HSS 軸径6.35 表面処理チタンコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄板の穴あけや面取りなどに 材質本体:コバルトHSS鋼 ゴールド 対応機種電動ドリル、充電ドリルドライバー 適合材ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS 幅(mm)ステップ:5 サイズ(mm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・26・28・30
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

セット内容No.1:4/6/8/10/12mm ステップ幅:8.5mmNo.2:4/5/6/7/8/9/10/11/12mm ステップ幅:5.0mmNo.3:4/6/8/10/12/14/16/18/20mm ステップ幅:5.0mm 材質HSS
1セット(3本)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

バリ取り、穴のくり広げ、面取りなど1本で9サイズの穴あけができます。 スパイラルタイプで切り粉の排出がスムーズです。 チタンコーティング仕様で耐摩耗性、耐熱性に優れています。 シンニング加工を施しており喰い付きがよくポンチが不要です。 充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電気ドリル、ボール盤などに使用できます。
用途鉄工薄板用 トラスコ品番859-2465 材質ハイス鋼 全長(mm)85 タイプスパイラル 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)4 穴あけ寸法(Φmm)5/7/9/11/13/15/17/19/21 穴あけ可能板厚(mm)3.5まで
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパイラル形状により軽い切れ味で、スピーディーな連続穴あけ作業ができ、切り屑が下に落ちにくいです。 チタンコーティング品で、切り屑の溶着を防ぎ、安定した切れ味を持続します。 抜け防止ストッパーと回転リングの採用で、屋根板表面へのキズを軽減します。
用途折板屋根(ルーフデッキ)用ルーフボルトの下穴専用です。 鉄板2mm(重ねあけ0.8mm×2枚まで)程度の色々なサイズの穴あけや加工に最適です。 トラスコ品番495-6729 材質ハイス鋼/チタンコーティング(表面) 全長(mm)74 質量(g)62 段数9 シャンク径(Φmm)6.35 表面処理チタンコーティング 段幅(mm)3 穴あけ寸法(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

材質HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)4.0~12(1とび)
1本
2,900 税込3,190
当日出荷

材質HSS(チタンコーティング) シャンク径(Φmm)1/4" 穴あけ寸法(Φmm)6.0~18(2とび)
1本
4,600 税込5,060
翌日出荷

1本で7サイズの穴あけができます。
用途薄鉄板・鋼板・合板・木材の穴あけに トラスコ品番859-2464 材質ハイス鋼 全長(mm)85 段数7 シャンク径(Φmm)6.35 刃先処理シンニング加工 段幅(mm)5 穴あけ寸法(Φmm)6-8-10-12-14-16-18
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

・チップブレーカー付きで切削能力向上。・黒ニッケル加工で優れた耐摩耗性
用途ステンレス、鉄板、合板、アルミニウム、合成樹脂の穴あけ 材質本体:コバルトHSS鋼 軸径(Φmm)六角:6.35 刃数4枚刃 ブラック タイプ厚切タイプ ピッチ(mm)10 段数5段 表面処理黒ニッケル加工 対応機種電気ドリル、充電ドリルドライバー
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りが出来ます。刃先シンニング加工により材料への食い付きが抜群。HSS鋼チタンコーティングで長持ち。
用途一本で色々なサイズの穴あけ、穴の拡大、面取りバリ取り作業が出来ます。 材質ハイス 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)80 適合板厚(mm)薄鉄板・アルミ2まで 表面処理チタンコーティング 適合材薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材など 穴あけ寸法(Φmm)3/4/6/8/10/12
1本
829 税込912
当日出荷