(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形
材質KW10
トラスコ品番177-5260
被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)
寸法A(mm)12.7
切刃長さ(mm)12.7
寸法X(mm)0.5
寸法T(mm)3.18
寸法Z(mm)1.2
厚さT(mm)3.18
逃げ角(度)15
角度α(°)15
穴の有無なし
角度β(°)23
角度γ(°)45
穴の形状-
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
旋削チップ
用途旋削加工用チップ
材質超硬
仕様コーナーR0.8アルミ用
トラスコ品番521-1239
1セット(10個)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
逃げ角(度)7
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)円形
チップブレーカ片面
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO インサート仕上げ加工用です。
用途中切削加工用。
仕様ISO インサート/GPブレーカー/ネガ/G級/R0.4
トラスコ品番201-4085
材質KC5010
1箱(5個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
長い切り屑材の切り屑排出性に適したハイポジすくい面の仕上げ用ブレーカー形状です。
用途仕上げ加工用。
トラスコ品番201-4064
材質KC730
1箱(5個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金
ねじの種類TC-ZC-HT-FC
表面処理AICrN
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金
ねじの種類TC-ZC-W-TF
表面処理AICrN
食付1.5C
センターリング、面取り加工のできるチップです。
用途面取り加工に
材質微粒子超硬
厚さ(mm)2.381
トラスコ品番796-9171
適合機種チビエコ
長さ(mm)6.543
質量(g)0.5
コーナー数3
刃先すくい角(°)7
ノーズ半径R(mm)0.6
1セット(12個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
新素材を採用し、ランニングコストの低減に貢献します。
用途面取り加工に
材質超硬K
トラスコ品番796-7764
適合機種ハンチャンマン
質量(g)6
1セット(10個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途突切り加工用
材質超硬
材質GW25
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番543-6184
材質(本体)GW25
寸法L(mm)17
寸法S(mm)4.9
寸法D1(Φmm)4.4
寸法W1(mm)9.6
コーナー数2
寸法RE(mm)3.1
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用
材質超硬
トラスコ品番518-1992
寸法W(mm)3.02
寸法R(mm)1.50
1セット(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
2コーナー使いで経済的。
ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
材質GW15
材質(本体)GW15
寸法S(mm)4.3
コーナー数2
寸法RE(mm)0.05
寸法INSL(mm)20
GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工
材質超硬
仕様AMブレーカ:アルミ加工用
等級G級
呈色輝灰色
構成Uncoated
適合ホルダMEW型/MEWH型
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ