286件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)ほか
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形 材質KW10 トラスコ品番177-5260 被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材) 寸法A(mm)12.7 切刃長さ(mm)12.7 寸法X(mm)0.5 寸法T(mm)3.18 寸法Z(mm)1.2 厚さT(mm)3.18 逃げ角(度)15 角度α(°)15 穴の有無なし 角度β(°)23 角度γ(°)45 穴の形状- チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
7,398 税込8,138
当日出荷

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ RCMT
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° コーナー半径(mm)円形 チップブレーカ片面 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。被削材:鋳鉄、非鉄金属 材質刃部:超硬チップ(G2) 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ISO インサート仕上げ加工用です。
用途中切削加工用。 仕様ISO インサート/GPブレーカー/ネガ/G級/R0.4 トラスコ品番201-4085 材質KC5010
1箱(5個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

長い切り屑材の切り屑排出性に適したハイポジすくい面の仕上げ用ブレーカー形状です。
用途仕上げ加工用。 トラスコ品番201-4064 材質KC730
1箱(5個)
9,498 税込10,448
当日出荷

超硬ゼロチップ鋳物用 TC-ZC-HT-FC TDT(田野井) 動画あり
サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!適正コーティングにより耐摩耗性アップ!1.5Pモデルは通り穴と止り穴兼用で加工可能となります。
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-HT-FC 表面処理AICrN
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1セット(10個)
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

超硬ゼロチップWタフレット TC-ZC-W-TF TDT(田野井) 動画あり
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質超硬合金 ねじの種類TC-ZC-W-TF 表面処理AICrN 食付1.5C
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

センターリング、面取り加工のできるチップです。
用途面取り加工に 材質微粒子超硬 厚さ(mm)2.381 トラスコ品番796-9171 適合機種チビエコ 長さ(mm)6.543 質量(g)0.5 コーナー数3 刃先すくい角(°)7 ノーズ半径R(mm)0.6
1セット(12個)
19,980 税込21,978
当日出荷

チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で、多様な溝入れ、多機能加工に対応しています。
用途突切り加工用 材質超硬
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り
1セット(10個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ専用のインサートです。
用途アルミ、アルミニウム合金、銅用。
1本
9,398 税込10,338
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus
1本
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

パイロット穴用の先端角145°のインサートです。
用途一般パイロット加工用。
1本
9,998 税込10,998
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (278種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ステンレス専用のインサートです。
用途ステンレス、チタン合金用。
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1セット(10個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削チップ
用途旋削加工用チップ 材質超硬 仕様コーナーR0.8アルミ用 トラスコ品番521-1239
1セット(10個)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1セット(10個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チップ自己拘束式スローアウェイメタルソー用チップ
用途裏座繰り、T溝加工、切断加工用 材質超硬 トラスコ品番518-1992 寸法W(mm)3.02 寸法R(mm)1.50
1セット(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

一般鋼に適した汎用インサートです。
用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼用。
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

1箱(5個)
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。
用途端面溝加工、端面溝拡張加工 材質超硬 長さ(mm)19.0
1セット(10個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)